warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 15035039
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Disano Comfortsquare Inlegarmatuur 811 CLD DIP switch 3000K 3152lm 595x595mm 41-80° Steekklem wit 15035039 Disano Comfortsquare Inlegarmatuur 811 CLD DIP switch 3000K 3152lm 595x595mm 41-80° Steekklem wit 15035039
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Disano Comfortsquare Inlegarmatuur 811 CLD DIP switch 3000K 3152lm 595x595mm 41-80° Steekklem wit 15035039 - 15035039
Disano Comfortsquare Inlegarmatuur 811 CLD DIP switch 3000K 3152lm 595x595mm 41-80° Steekklem wit 15035039
DISANO

Disano Comfortsquare Inlegarmatuur 811 CLD DIP switch 3000K 3152lm 595x595mm 41-80° Steekklem wit 15035039

Artikelnr.: 
2850530753
Lev. nr.: 
15035039
EAN nr.: 
8012952181814
Producttype: 
150350-39 21W/3000K

Brutoprijs

€ 674,96 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300585
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Inbouwbreedte 575 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 595 mm
Aansluitwijze Steekklem
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Inbouwlengte 575 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging Nee
Spanningstype AC
Rasteruitvoering Geen
Met lichtsensor Nee
Kleur behuizing Wit
Met lichtbron Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Kleurweergave-index 90-100
Hoogte/diepte 42 mm
Lengte 595 mm
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Geschikt voor wandmontage Nee
Slagvastheid IK07
Max. systeemvermogen 21 W
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtkleur Wit
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. spanning 220 - V
Lichtverdeling Symmetrisch
Aantal polen 2
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtuittrede Direct
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
 
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar RF Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Lichtkleur regelbaar Nee
Met luchtsleuven Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Inbouwhoogte/diepte -42 mm
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Verblindingsbegrenzing (UGR) 16
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Soort bedrading Eindig
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vermogensfactor 0.9
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Lichtstroom regelbaar Standen
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3152 - 3152 lm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company