In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 155,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ESYLUX
Esylux Push Button Impulsgever patient kamer ELC 4-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10431258
Artikelnr.: 2850370402
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Celine-2 Bevestiging opbouwframe armatuur 627x627x100mm Wit EQ10113468
Artikelnr.: 2850550898
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Celine-2 Regelapparaat Driver-Set TW 32W 700mA RJ45 DALI-2 DT8 DALI 12 - 46V 200 - 240V EQ10127847
Artikelnr.: 2850554861
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ11 WH 10m EC10431524
Artikelnr.: 2850550899
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ10 open eind WH 10m EC10431517
Artikelnr.: 2850550896
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Kabel CABLE RJ45 10m BL
Artikelnr.: 2850488559
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Celine-2 Regelapparaat Driver-Set TW 32W 700mA RJ45 Wieland GST DALI-2 DT8 DALI 12 - 46V 200 - 240V EQ10127823
Artikelnr.: 2850554859
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Sturing SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC
Artikelnr.: 2850488532
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Push Button DALI tastsensor bussysteem patientkamer 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10431265
Artikelnr.: 2850370221
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Sturing SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC
Artikelnr.: 2850488533
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
124002
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Contrastekker (female)
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
III
|
| Breedte |
596 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
4200 - 4600 lm
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.03
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Inbouwbreedte |
600 mm
|
| Hoogte/diepte |
65 mm
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Inbouwhoogte/diepte |
140 mm
|
| Inbouwlengte |
600 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM2
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - 6500 K
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Lengte |
596 mm
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtkleur regelbaar |
Traploos
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
33 W
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Spanningstype |
DC
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Nom. spanning |
42 - 42 V
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - 40 °C
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
110000 h
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
139 - 139 lm/W
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.