Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. EQ10132452
  • 
Inleg armaturen - LED panelen - Esylux Quadro Celine 2 LED lichtsysteem inlegarmatuur 2700K 17600lm 596x596mm bewegingssensor aanwezigheidsmelder lichtsensor >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132452 - EQ10132452
ESYLUX

Esylux Quadro Celine 2 LED lichtsysteem inlegarmatuur 2700K 17600lm 596x596mm bewegingssensor aanwezigheidsmelder lichtsensor >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132452

Artikelnr.: 
2850554150
Lev. nr.: 
EQ10132452
EAN nr.: 
4015120132452
Producttype: 
EQ10132452

Brutoprijs

€ 1.763,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux Compact Schakelmodule DALI-bus inbouw EP10427480

    ESYLUX

    Esylux Compact Schakelmodule DALI-bus inbouw EP10427480

    Artikelnr.: 2850022867

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Compact Schakelmodule DALI-bus inbouw EP10427473

    ESYLUX

    Esylux Compact Schakelmodule DALI-bus inbouw EP10427473

    Artikelnr.: 2850022265

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ11 WH 10m EC10431524

    ESYLUX

    Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ11 WH 10m EC10431524

    Artikelnr.: 2850550899

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Push Button DALI tastsensor bussysteem patientkamer 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10431265

    ESYLUX

    Esylux Push Button DALI tastsensor bussysteem patientkamer 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10431265

    Artikelnr.: 2850370221

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Push Button drukknop 8-voudig ral 9003 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10430930

    ESYLUX

    Esylux Push Button drukknop 8-voudig ral 9003 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10430930

    Artikelnr.: 2850257842

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ10 WH 10m EC10431500

    ESYLUX

    Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ10 WH 10m EC10431500

    Artikelnr.: 2850550897

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Celine-2 Bevestiging opbouwframe armatuur 627x627x100mm Wit EQ10113468

    ESYLUX

    Esylux Celine-2 Bevestiging opbouwframe armatuur 627x627x100mm Wit EQ10113468

    Artikelnr.: 2850550898

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Celine-2 Bevestiging Bevestiging Aluminium 635x635x48mm Wit EQ10113086

    ESYLUX

    Esylux Celine-2 Bevestiging Bevestiging Aluminium 635x635x48mm Wit EQ10113086

    Artikelnr.: 2850313593

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Push Button Impulsgever patient kamer ELC 4-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10431258

    ESYLUX

    Esylux Push Button Impulsgever patient kamer ELC 4-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10431258

    Artikelnr.: 2850370402

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ10 open eind WH 10m EC10431517

    ESYLUX

    Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ10 open eind WH 10m EC10431517

    Artikelnr.: 2850550896

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Set LED-armaturen (4x afzonderlijke armatuur, regeling, aanwezigheidssensor en ISO/IEC11801 2017-kabel met RJ45-stekkerverbinding) met prismatische (CRYSTAL) afdekking (diffusor). Kan worden gebruikt als plafondinlegarmatuur voor systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagrails voor standaardmaat 600 x 600 mm (let op de bijzondere kenmerken en eventuele beperkingen van de plafondsysteemfabrikant!). Zeer goede lichtkwaliteit, geschikt voor computerwerkplekken conform EN 12464-1. Nominale levensduur L80B50 Bij 25 °C 70000 h. Licht- en scènebesturing gemakkelijk te configureren via ESY-App. Kleurtemperatuur ca. 2700K-6500K (Tunable White).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 124002
Plafond-/wandarmatuur
Met bewegingssensor Ja
Met aanwezigheidsmelder Ja
Rasteruitvoering Geen
Breedte 596 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Spanningstype AC
Inbouwbreedte 600 mm
Kleur behuizing Wit
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aansluitwijze Contrastekker (female)
Met lichtbron Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lichtkleur Wit
Kleurweergave-index 80-89
Dimbaar Nee
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Inbouwlengte 600 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met lichtsensor Ja
Lengte 596 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Compatible met Casambi Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - °C
Hoogte/diepte 65 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Constante lichtstroom regeling Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Kleurtemperatuur 2700 - K
Materiaal behuizing Staal
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Inbouwhoogte/diepte 140 mm
Max. systeemvermogen 132 W
Compatible met Google Assistant Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 110000 h
 
Lichtuittrede Direct
Lamptype LED uitwisselbaar
Dimbaar 1-10 V Nee
Slagvastheid IK02
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met luchtsleuven Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.03
Dimbaar DSI Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Soort bedrading Eindig
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar RF Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Lichtkleur regelbaar Traploos
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 17600 - lm
Specifieke lichtstroom armatuur 133 - lm/W
Dimbaar 0-10 V Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company