Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. EQ10132421
  • 
Inleg armaturen - LED panelen - Esylux Quadro Celine 2 LED lichtsysteem inlegarmatuur 840 4000K 16800lm 596x596mm bewegingssensor aanwezigheidsmelder lichtsensor >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132421 - EQ10132421
ESYLUX

Esylux Quadro Celine 2 LED lichtsysteem inlegarmatuur 840 4000K 16800lm 596x596mm bewegingssensor aanwezigheidsmelder lichtsensor >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132421

Artikelnr.: 
2850554147
Lev. nr.: 
EQ10132421
EAN nr.: 
4015120132421
Producttype: 
EQ10132421

Brutoprijs

€ 1.426,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux Compact Schakelmodule DALI-bus inbouw EP10427473

    ESYLUX

    Esylux Compact Schakelmodule DALI-bus inbouw EP10427473

    Artikelnr.: 2850022265

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ10 WH 10m EC10431500

    ESYLUX

    Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ10 WH 10m EC10431500

    Artikelnr.: 2850550897

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Push Button DALI tastsensor bussysteem 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10430923

    ESYLUX

    Esylux Push Button DALI tastsensor bussysteem 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10430923

    Artikelnr.: 2850370207

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Compact Schakelmodule DALI-bus inbouw EP10427480

    ESYLUX

    Esylux Compact Schakelmodule DALI-bus inbouw EP10427480

    Artikelnr.: 2850022867

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ10 open eind WH 10m EC10431517

    ESYLUX

    Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ10 open eind WH 10m EC10431517

    Artikelnr.: 2850550896

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ11 WH 10m EC10431524

    ESYLUX

    Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ11 WH 10m EC10431524

    Artikelnr.: 2850550899

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Celine-2 Bevestiging Bevestiging Aluminium 635x635x48mm Wit EQ10113086

    ESYLUX

    Esylux Celine-2 Bevestiging Bevestiging Aluminium 635x635x48mm Wit EQ10113086

    Artikelnr.: 2850313593

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Celine-2 Bevestiging opbouwframe armatuur 627x627x100mm Wit EQ10113468

    ESYLUX

    Esylux Celine-2 Bevestiging opbouwframe armatuur 627x627x100mm Wit EQ10113468

    Artikelnr.: 2850550898

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    Artikelnr.: 2850271985

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Set LED-armaturen (4x afzonderlijke armatuur, regeling, aanwezigheidssensor en ISO/IEC11801 2017-kabel met RJ45-stekkerverbinding) met opale (MILKY) afdekking (diffusor).Kan worden gebruikt als plafondinlegarmatuur voor systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagrails voor standaardmaat 600 x 600 mm (let op de bijzondere kenmerken en eventuele beperkingen van de plafondsysteemfabrikant!). Zeer goede lichtkwaliteit, geschikt voor computerwerkplekken conform EN 12464-1.Nominale levensduur L80B50 Bij 25 °C 70000 h.Licht- en scènebesturing gemakkelijk te configureren via universele ESY-App.Kleurtemperatuur ca. 4000 K (neutraalwit).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 124002
Plafond-/wandarmatuur
Dimbaar Nee
Met bewegingssensor Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 596 mm
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Inbouwbreedte 600 mm
Met aanwezigheidsmelder Ja
Rasteruitvoering Geen
Lamptype LED uitwisselbaar
Aansluitwijze Contrastekker (female)
Geschikt voor wandmontage Nee
Materiaal behuizing Staal
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met lichtsensor Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleurweergave-index 80-89
Hoogte/diepte 65 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lengte 596 mm
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Max. systeemvermogen 132 W
Inbouwlengte 600 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor pendelophanging Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Soort bedrading Eindig
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar DMX Nee
Met lichtbron Ja
Lichtstroom regelbaar Traploos
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - °C
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.02
 
Lichtkleur Wit
Lichtuittrede Direct
Dimbaar DSI Nee
Slagvastheid IK02
Dimbaar Dali Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Constante lichtstroom regeling Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 127 - lm/W
Compatible met Casambi Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 110000 h
Lichtkleur regelbaar Nee
Inbouwhoogte/diepte 140 mm
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 16800 - lm
Flikkerende waarde Pst LM 0.13
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Compatible met Amazon Alexa Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company