warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 4058075724587
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Biolux HCL LED inlegpaneel 2700K 4100lm 1195x295mm zigbee Steekklem wit 4058075724587 Ledvance Biolux HCL LED inlegpaneel 2700K 4100lm 1195x295mm zigbee Steekklem wit 4058075724587 Ledvance Biolux HCL LED inlegpaneel 2700K 4100lm 1195x295mm zigbee Steekklem wit 4058075724587 Ledvance Biolux HCL LED inlegpaneel 2700K 4100lm 1195x295mm zigbee Steekklem wit 4058075724587 Ledvance Biolux HCL LED inlegpaneel 2700K 4100lm 1195x295mm zigbee Steekklem wit 4058075724587 Ledvance Biolux HCL LED inlegpaneel 2700K 4100lm 1195x295mm zigbee Steekklem wit 4058075724587
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Ledvance Biolux HCL LED inlegpaneel 2700K 4100lm 1195x295mm zigbee Steekklem wit 4058075724587 - 4058075724587
Ledvance Biolux HCL LED inlegpaneel 2700K 4100lm 1195x295mm zigbee Steekklem wit 4058075724587
Ledvance Biolux HCL LED inlegpaneel 2700K 4100lm 1195x295mm zigbee Steekklem wit 4058075724587
Ledvance Biolux HCL LED inlegpaneel 2700K 4100lm 1195x295mm zigbee Steekklem wit 4058075724587
Ledvance Biolux HCL LED inlegpaneel 2700K 4100lm 1195x295mm zigbee Steekklem wit 4058075724587
Ledvance Biolux HCL LED inlegpaneel 2700K 4100lm 1195x295mm zigbee Steekklem wit 4058075724587
LEDVANCE

Ledvance Biolux HCL LED inlegpaneel 2700K 4100lm 1195x295mm zigbee Steekklem wit 4058075724587

Artikelnr.: 
2850528585
Lev. nr.: 
4058075724587
EAN nr.: 
4058075724587
Producttype: 
PLHCL120037TWZB

Brutoprijs

€ 270,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema


Schema


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Schema
Schema
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Inbouw panelarmaturen, Tunable White, 110 lm/W, installatie zonder gereedschap, Zigbee 3.0. Productkenmerken: Instelbare kleurtemperatuur via Tunable White: 2.700…6.500K. Zeer hoge kleurweergave-index Ra: > 90. Initiële kleurconsistentie: 3 SDCM. Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W. Productvoordelen: Geschikt armatuur voor BIOLUX, VIVARES en andere Zigbee 3.0 lichtmanagementsystemen voor eenvoudige integratie in partnersystemen. Compatibel met VIVARES-cloudservices. Doorkoppeling mogelijk met inbegrepen connector box. Lage verblinding (UGR = 19). Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. 5 jaar BIOLUX HCL systeemgarantie bij gebruik als onderdeel van een BIOLUX HCL-systeem. Toepassingsgebieden: Beschikbaar voor rastermaten van 600 x 600 mm, 625 x 625 mm en 1200 x 300 mm. BIOLUX HCL systeem: verlichtingsoplossing voor individuele kantoorruimtes met maximaal 48 BIOLUX HCL producten. VIVARES Zigbee systeem: kantoortuinoplossing voor maximaal 200 BIOLUX HCL producten. Hotel- en kantoorruimten met weinig daglicht. Kinderdagverblijven en bejaardentehuizen. Technische uitrusting: Connector box met 5-polige aansluiting inbegrepen. Extern voorschakelapparaat inbegrepen. LEDVANCE BIOLUX app alleen nodig voor de inbedrijfstelling van het BIOLUX HCL systeem (beschikbaar voor Android en iOS). LEDVANCE VIVARES app voor projectplanning en alleen vereist voor de inbedrijfstelling van het VIVARES ZIGBEE systeem (beschikbaar voor Android en iOS). Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 118018
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Kleurweergave-index 90-100
Rasteruitvoering Mat
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor lampvermogen 37 - 37 W
Geschikt voor pendelophanging Ja
Met bewegingssensor Nee
Slagvastheid IK02
Inbouwbreedte 290 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Aantal polen 2
Geschikt voor wandmontage Nee
Breedte 295 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleur behuizing Wit
Inbouwlengte 1190 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Max. systeemvermogen 37 W
Geschikt voor noodverlichting Nee
Aansluitwijze Steekklem
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar Zigbee Ja
Lengte 1195 mm
Lichtuittrede Direct
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Soort bedrading Eindig
Dimbaar faseafsnijding Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Hoogte/diepte 11 mm
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar DMX Nee
 
Kleurtemperatuur 2700 - K
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met lichtbron Ja
Nom. spanning 220 - V
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 74
Nom. stroom 190 - mA
Met IFTTT ondersteuning Ja
Met luchtsleuven Nee
Lichtkleur Wit
Inbouwhoogte/diepte 50 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimming programmeerbaar Ja
Dimbaar DSI Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4100 - 4100 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtkleur regelbaar Traploos
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar met push-button Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 74
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Casambi Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company