In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 270,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118018
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Geschikt voor lampvermogen |
40 - 40 W
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Inbouwbreedte |
575 mm
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Breedte |
595 mm
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lengte |
595 mm
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Inbouwlengte |
575 mm
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
11 mm
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
|---|---|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimbaar Zigbee |
Ja
|
| Nom. stroom |
190 - mA
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
40 W
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
50 mm
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - K
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
4400 - 4400 lm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
74
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Traploos
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
74
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.