warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 4099854004100
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100 Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100 Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100 Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100 Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100 Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100 Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100 Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100 Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100 Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100 Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100 Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100 Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100 Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100 Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100 - 4099854004100
Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100
Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100
Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100
Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100
Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100
Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100
Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100
Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100
Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100
Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100
Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100
Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100
Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100
Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100
LEDVANCE

Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004100

Artikelnr.: 
2850528361
Lev. nr.: 
4099854004100
EAN nr.: 
4099854004100
Producttype: 
4099854004100

Brutoprijs

€ 150,38 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Ledvance Performance LED Armatuur UGR<19 geschikt voor nood 4000K 1195x295mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075440111

    LEDVANCE

    Ledvance Performance LED Armatuur UGR<19 geschikt voor nood 4000K 1195x295mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075440111

    Artikelnr.: 2850429425

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema


Schema


Schema


Schema


Schema


Schema


Schema


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Rechthoekige panel inbouwarmaturen met power select (PS) functie en lage verblinding, voor plafondsystemen van 1200 x 300 mm. Productkenmerken: Frame van geëxtrudeerd aluminium. Polystyrene diffuser. 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5x2,5 mm². Armatuurversies verkrijgbaar met aan/uit of IoT-ready DALI-2 driver. Levensduur (L80/B10): 70.000 uur (bij 25 °C). Productvoordelen: Zeer veelzijdig dankzij selecteerbaar vermogen (Power Select - PS) op de driver. Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector. Doorkoppeling mogelijk met inbegrepen connector box. Energiebesparing dankzij een hoge systeemefficiëntie: tot 130 lm/W. Goede verblindingsvermindering (UGR < 19). Hoge kleurconsistentie met SDCM 3. Uitgebreide diensten zoals energiemonitoring en onderhoud op afstand mogelijk met DALI versies. Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie. Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. Noodverlichting mogelijk met LEDVANCE Emergency Conversion Box. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor inbouwarmaturen met fluorescentielampen. Kantoren, vergaderruimtes. Receptie, foyers, gangen, liften. Geschikt voor systeemplafonds met een rastermaat van 1200 x 300 mm. Technische uitrusting: Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar. Connector box met 5-polige aansluiting inbegrepen. Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen. Beveiligingsbeugels voorgeïnstalleerd. Extern voorschakelapparaat inbegrepen. Aparte DC twist lock kabelverlenging verkrijgbaar. Geschikt voor gebruik met losse Emergency Conversion Box.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Plafond-/wandarmatuur
Aantal polen 2
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Aansluitwijze Steekklem
Bediening via Bluetooth Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Breedte 295 mm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4320 - 4320 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor lampvermogen 33 - 33 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Inbouwbreedte 285 mm
Hoogte/diepte 11 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
 
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Inbouwhoogte/diepte 50 mm
Inbouwlengte 1185 mm
Kleur behuizing Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Kleurtemperatuur 4000 - K
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 1195 mm
Lichtkleur Wit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 24
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 14
Materiaal behuizing Staal
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede Direct
Lichtstroom regelbaar Standen
Lichtkleur regelbaar Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Met bewegingssensor Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Met luchtsleuven Nee
Met lichtbron Ja
Met IFTTT ondersteuning Ja
Max. systeemvermogen 33 W
Met lichtsensor Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Stralingshoek regelbaar Nee
Spanningstype AC
Slagvastheid IK02
Rasteruitvoering Hoogglans
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Nom. stroom 150 - mA
Nom. spanning 220 - V
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Vermogensfactor 0.9
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company