Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 61,29 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Value LED Led paneel geschikt voor nood 4000K 595x595mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075392380
Artikelnr.: 2850409677
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Aantal polen |
2
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Breedte |
595 mm
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
3630 - 3630 lm
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor lampvermogen |
33 - 33 W
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Inbouwlengte |
575 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
|---|---|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Inbouwbreedte |
575 mm
|
| Hoogte/diepte |
32 mm
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Inbouwhoogte/diepte |
50 mm
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lengte |
595 mm
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
33 W
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
61
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
78
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Nom. stroom |
150 - mA
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
70000 h
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Spanningstype |
AC
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.