warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 4058075440098
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Performance LED Armatuur UGR<19 geschikt voor nood 3000K 1195x295mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075440098
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Ledvance Performance LED Armatuur UGR<19 geschikt voor nood 3000K 1195x295mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075440098 - 4058075440098
LEDVANCE

Ledvance Performance LED Armatuur UGR<19 geschikt voor nood 3000K 1195x295mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075440098

Artikelnr.: 
2850429424
Lev. nr.: 
4058075440098
EAN nr.: 
4058075440098
Producttype: 
LVPA1200830UG3

Brutoprijs

€ 166,01 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Comfort LED inlegpaneel 3000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004087

    LEDVANCE

    Ledvance Comfort LED inlegpaneel 3000K 4320lm 1195x295mm Steekklem wit 4099854004087

    Artikelnr.: 2850528547

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Rechthoekige inbouw panelarmaturen, gereedschapsloze montage en lage verblinding, voor plafondsystemen van 1200 x 300 mm. Productkenmerken: Frame van geëxtrudeerd aluminium. Polystyrene diffuser. 3-polige aansluitklemmen, kabeldoorsnede tot 3 x 2,5 mm². 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5 x 2,5 mm² (DALI versies). Armatuurversies met IoT-ready DALI-2 driver beschikbaar. Versies beschikbaar met CRI 90. Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C). Productvoordelen: Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector. Doorkoppeling mogelijk met inbegrepen connector box. Energiebesparing dankzij een hoge systeemefficiëntie: tot 120 lm / W. Goede verblindingsvermindering (UGR < 19). Uitgebreide diensten zoals energiemonitoring en onderhoud op afstand mogelijk met DALI versies. Comfortabel licht en grote kleurconsistentie. Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie. Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Kantoren, vergaderruimtes. Receptie, foyers, gangen, liften. Geschikt voor verzonken plafondsystemen met roostergrootte van 300 x 1200 mm. Technische uitrusting: Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar. Connector box met 3-polige klem inbegrepen. Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen. Beveiligingsbeugels inbegrepen. Extern voorschakelapparaat inbegrepen. Niet geschikt voor gebruik met Emergency Conversion Box.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Plafond-/wandarmatuur
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lichtuittrede Direct
Rasteruitvoering Hoogglans
Aansluitwijze Steekklem
Kleur behuizing Wit
Breedte 295 mm
Slagvastheid IK03
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Hoogte/diepte 9 mm
Inbouwbreedte 290 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Aantal polen 2
Kleurweergave-index 80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor noodverlichting Ja
Met lichtsensor Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Lengte 1195 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Inbouwlengte 1190 mm
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Constante lichtstroom regeling Nee
Met lichtbron Ja
Nom. spanning 220 - V
Bediening via Bluetooth Nee
Materiaal behuizing Staal
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Nom. stroom 170 - mA
Lichtkleur Wit
Dimbaar Dali-2 Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
 
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar Dali Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Dimbaar 1-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar RF Nee
Max. systeemvermogen 30 W
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Kleurtemperatuur 3000 - K
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Compatible met Apple HomeKit Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar faseafsnijding Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Met luchtsleuven Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Casambi Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 21
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DMX Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 33
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Vermogensfactor 0.93
Dimbaar met push-button Nee
Inbouwhoogte/diepte 50 mm
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company