warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 4058075440333
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Performance LED Armatuur geschikt voor nood 4000K 595x595mm Vrijstralend/diffuus Steekklem wit 4058075440333
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Ledvance Performance LED Armatuur geschikt voor nood 4000K 595x595mm Vrijstralend/diffuus Steekklem wit 4058075440333 - 4058075440333
LEDVANCE

Ledvance Performance LED Armatuur geschikt voor nood 4000K 595x595mm Vrijstralend/diffuus Steekklem wit 4058075440333

Artikelnr.: 
2850432895
Lev. nr.: 
4058075440333
EAN nr.: 
4058075440333
Producttype: 
LVPA60036840G3

Brutoprijs

€ 112,58 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 595x595mm Vrijstr Steekklem wit 4099854014888

    LEDVANCE

    Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 595x595mm Vrijstr Steekklem wit 4099854014888

    Artikelnr.: 2850528364

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Vierkante inbouw panelarmaturen, gereedschapsloze montage, voor 600 x 600 mm plafondsystemen. Productkenmerken: Frame van geëxtrudeerd aluminium. Polystyrene diffuser. 3-polige aansluitklemmen, kabeldoorsnede tot 3 x 2,5 mm² (25W en 30W versies). 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5 x 2,5 mm² (36 W versies en DALI types). Armatuurversies met IoT-ready DALI-2 driver beschikbaar. Productvoordelen: Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector. Doorkoppeling mogelijk met inbegrepen connector box. Energiebesparing dankzij een hoge systeemefficiëntie: tot 120 lm / W. Comfortabel licht en grote kleurconsistentie. Uitgebreide diensten zoals energiemonitoring en onderhoud op afstand mogelijk met DALI versies. Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie. Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. Noodverlichting mogelijk met LEDVANCE Emergency Conversion Box. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Kantoren, vergaderruimtes. Receptie, foyers, gangen, liften. Geschikt voor inbouwplafondsystemen met rastergrootte van 600 x 600 mm. Technische uitrusting: Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar. Connector box met 3-polige of 5-polige klem inbegrepen. Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen. Beveiligingsbeugels inbegrepen. Extern voorschakelapparaat inbegrepen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Plafond-/wandarmatuur
Rasteruitvoering Mat
Breedte 595 mm
Met lichtsensor Nee
Materiaal behuizing Staal
Aansluitwijze Steekklem
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geschikt voor pendelophanging Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Met bewegingssensor Nee
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Max. systeemvermogen 36 W
Kleurweergave-index 80-89
Slagvastheid IK02
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Inbouwlengte 575 mm
Spanningstype AC
Kleur behuizing Wit
Inbouwbreedte 575 mm
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 50 °C
Lengte 595 mm
Nom. spanning 220 - 240 V
Constante lichtstroom regeling Nee
Hoogte/diepte 32 mm
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Met lichtbron Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Aantal polen 2
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtkleur Wit
 
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtuittrede Direct
Dimbaar RF Nee
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar DSI Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Nom. stroom 160 - 160 mA
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Dali Nee
Met luchtsleuven Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Casambi Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 19
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Inbouwhoogte/diepte 80 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 13
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Vermogensfactor 0.95
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company