warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 4058075440074
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Performance LED inlegarmatuur 840 geschikt voor nood 4000K 1195x295mm Vrijstralend/diffuus Steekklem wit 4058075440074
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Ledvance Performance LED inlegarmatuur 840 geschikt voor nood 4000K 1195x295mm Vrijstralend/diffuus Steekklem wit 4058075440074 - 4058075440074
LEDVANCE

Ledvance Performance LED inlegarmatuur 840 geschikt voor nood 4000K 1195x295mm Vrijstralend/diffuus Steekklem wit 4058075440074

Artikelnr.: 
2850429423
Lev. nr.: 
4058075440074
EAN nr.: 
4058075440074
Producttype: 
LVPA1200840G3

Brutoprijs

€ 148,13 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Vrijstr Steekklem wit 4099854003981

    LEDVANCE

    Ledvance Comfort LED inlegpaneel 4000K 4320lm 1195x295mm Vrijstr Steekklem wit 4099854003981

    Artikelnr.: 2850528360

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Rechthoekige panelinbouwarmaturen, montage zonder gereedschap voor 1200 x 300 mm plafondsystemen . Productkenmerken: Frame van geëxtrudeerd aluminium. Polystyrene diffuser. 3-polige aansluitklemmen, kabeldoorsnede tot 3 x 2,5 mm². 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5 x 2,5 mm² (DALI versies). Armatuurversies met IoT-ready DALI-2 driver beschikbaar. Versies beschikbaar met CRI 90. Productvoordelen: Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector. Doorkoppeling mogelijk met inbegrepen connector box. Energiebesparing dankzij een hoge systeemefficiëntie: tot 120 lm / W. Uitgebreide diensten zoals energiemonitoring en onderhoud op afstand mogelijk met DALI versies. Comfortabel licht en grote kleurconsistentie. Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie. Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. Noodverlichting mogelijk met LEDVANCE Emergency Conversion Box. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Kantoren, vergaderruimtes. Receptie, foyers, gangen, liften. Geschikt voor verzonken plafondsystemen met roostergrootte van 300 x 1200 mm. Technische uitrusting: Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar. Connector box met 3-polige klem inbegrepen. Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen. Beveiligingsbeugels inbegrepen. Extern voorschakelapparaat inbegrepen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 118025
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Spanningstype AC
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met bewegingssensor Nee
Aansluitwijze Steekklem
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geschikt voor wandmontage Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Inbouwbreedte 290 mm
Breedte 295 mm
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor pendelophanging Ja
Rasteruitvoering Mat
Met lichtsensor Nee
Met lichtbron Ja
Slagvastheid IK03
Aantal polen 2
Kleur behuizing Wit
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal behuizing Aluminium
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtkleur Wit
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Lengte 1195 mm
Nom. stroom 170 - 170 mA
Hoogte/diepte 9 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met luchtsleuven Nee
Inbouwlengte 1190 mm
Max. systeemvermogen 33 W
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar met push-button Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
 
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar DMX Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimming programmeerbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 21
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 45 °C
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar RF Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Vermogensfactor 0.93
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 33
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Lichtstroom regelbaar Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Inbouwhoogte/diepte 50 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company