Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 4058075392427
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Value LED inlegarmatuur geschikt voor nood 3000K 595x595mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075392427
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Ledvance Value LED inlegarmatuur geschikt voor nood 3000K 595x595mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075392427 - 4058075392427
LEDVANCE

Ledvance Value LED inlegarmatuur geschikt voor nood 3000K 595x595mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075392427

Artikelnr.: 
2850409679
Lev. nr.: 
4058075392427
EAN nr.: 
4058075392427
Producttype: 
LVPA600830UGG2

Brutoprijs

€ 66,37 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Compact LED inlegpaneel 3000K 3630lm 595x595mm Steekklem wit 4099854017063

    LEDVANCE

    Ledvance Compact LED inlegpaneel 3000K 3630lm 595x595mm Steekklem wit 4099854017063

    Artikelnr.: 2850528649

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Vierkante inbouw panelarmaturen met lage verblinding, 600x600 mm. Productkenmerken: Levensduur (L70/B50): tot 50.000 u (bij 25 °C). Frame van geëxtrudeerd aluminium. Polystyrene diffuser. Productvoordelen: Armatuur met 'value for money'. Goede verblindingsvermindering (UGR < 19). Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. Energiebesparing dankzij systeemefficiëntie van maximaal 100 lm / W. Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie. Versies met DALI E-VSA beschikbaar. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Kantoren, vergaderruimtes. Receptie, foyers, gangen, liften. Geschikt voor inbouwplafondsystemen met rastergrootte van 600 x 600 mm. Technische uitrusting: Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar. Extern voorschakelapparaat inbegrepen. Beveiligingsbeugels inbegrepen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Plafond-/wandarmatuur
Spanningstype AC
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Aansluitwijze Steekklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Inbouwbreedte 580 mm
Breedte 595 mm
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleur behuizing Wit
Hoogte/diepte 35 mm
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Met bewegingssensor Nee
Rasteruitvoering Hoogglans
Max. systeemvermogen 36 W
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Geschikt voor lampvermogen 36 - 36 W
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Met lichtsensor Nee
Lengte 595 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Kleurweergave-index 80-89
Lichtuittrede Direct
Slagvastheid IK02
Aantal polen 2
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. stroom 170 - 170 mA
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar RF Nee
Inbouwlengte 580 mm
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
 
Lichtkleur Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 19
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar DMX Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor noodverlichting Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 45 °C
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 30
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Inbouwhoogte/diepte 50 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company