warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 8717696191074
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Macbright BL906-PN3 inlegarmatuur 4000K 5100lm 1195x295mm 41-80° wit 8717696191074
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Macbright BL906-PN3 inlegarmatuur 4000K 5100lm 1195x295mm 41-80° wit 8717696191074 - 8717696191074
MACBRIGHT

Macbright BL906-PN3 inlegarmatuur 4000K 5100lm 1195x295mm 41-80° wit 8717696191074

Artikelnr.: 
2850531207
Lev. nr.: 
8717696191074
EAN nr.: 
8717696191074
Producttype: 
8717696191074

Brutoprijs

€ 185,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300338
Plafond-/wandarmatuur
Geschikt voor lampvermogen 44 - 44 W
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Rasteruitvoering Geen
Kleurweergave-index 80-89
Breedte 295 mm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lengte 1195 mm
Kleur behuizing Wit
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC
Geschikt voor wandmontage Nee
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Materiaal behuizing Staal
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Inbouwlengte 1195 mm
Aantal polen 3
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Hoogte/diepte 90 mm
Lichtuittrede Direct
Inbouwbreedte 295 mm
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimming programmeerbaar Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Amazon Alexa Nee
Slagvastheid IK02
 
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met lichtbron Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Max. systeemvermogen 44 W
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met luchtsleuven Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Soort bedrading Eindig
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 5100 - 5100 lm
Dimbaar Zigbee Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtkleur Wit
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 50 %
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Casambi Nee
Inbouwhoogte/diepte 90 mm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Bediening via Bluetooth Nee
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company