warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. MM07844
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Estela LED inlegarmatuur 4000K 3500lm 1197x297mm >80° - Steekklem IP20 wit MM07844
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Megaman Estela LED inlegarmatuur 4000K 3500lm 1197x297mm >80° - Steekklem IP20 wit MM07844 - MM07844
MEGAMAN

Megaman Estela LED inlegarmatuur 4000K 3500lm 1197x297mm >80° - Steekklem IP20 wit MM07844

Artikelnr.: 
2850432107
Lev. nr.: 
MM07844
EAN nr.: 
4892657078442
Producttype: 
MM07844

Brutoprijs

€ 99,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman Berto Opbouwbehuizing Toebehoor verlichting opbouwframe PAN Staal 1205x305x50mm Wit MM09865

    MEGAMAN

    Megaman Berto Opbouwbehuizing Toebehoor verlichting opbouwframe PAN Staal 1205x305x50mm Wit MM09865

    Artikelnr.: 2850432171

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 301216
Plafond-/wandarmatuur
Met bewegingssensor Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Rasteruitvoering Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor pendelophanging Nee
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor noodverlichting Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Breedte 297 mm
Geschikt voor lampvermogen 0 - W
Aansluitwijze Steekklem
Spanningstype AC
Dimbaar Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Aantal polen 3
Met lichtsensor Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3500 - lm
Inbouwbreedte 297 mm
Materiaal behuizing Staal
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Inbouwlengte 1197 mm
Slagvastheid IK05
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Hoogte/diepte 35 mm
Nom. spanning 220 - V
Lichtverdeling Symmetrisch
Lengte 1197 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Lichtuittrede Direct
Met lichtbron Ja
Met aanwezigheidsmelder Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Nom. stroom 145 - mA
Max. systeemvermogen 30 W
 
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Met luchtsleuven Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar DMX Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lichtkleur Wit
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar Dali Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - °C
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met push-button Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Inbouwhoogte/diepte 37 mm
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company