warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. MM07843
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Estela LED inlegarmatuur 4000K 3500lm 597x597mm >80° - Steekklem IP20 wit MM07843 Megaman Estela LED inlegarmatuur 4000K 3500lm 597x597mm >80° - Steekklem IP20 wit MM07843
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Megaman Estela LED inlegarmatuur 4000K 3500lm 597x597mm >80° - Steekklem IP20 wit MM07843 - MM07843
Megaman Estela LED inlegarmatuur 4000K 3500lm 597x597mm >80° - Steekklem IP20 wit MM07843
MEGAMAN

Megaman Estela LED inlegarmatuur 4000K 3500lm 597x597mm >80° - Steekklem IP20 wit MM07843

Artikelnr.: 
2850432106
Lev. nr.: 
MM07843
EAN nr.: 
4892657078435
Producttype: 
MM07843

Brutoprijs

€ 99,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Zebra Z-ACC Opbouwraam opbouwframe 60x60 Aluminium 600x600x68mm Wit ACC015

    ZEBRA

    Zebra Z-ACC Opbouwraam opbouwframe 60x60 Aluminium 600x600x68mm Wit ACC015

    Artikelnr.: 2850670435

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Berto Opbouwbehuizing opbouwframe Staal 605x605x70mm Wit MM12302

    MEGAMAN

    Megaman Berto Opbouwbehuizing opbouwframe Staal 605x605x70mm Wit MM12302

    Artikelnr.: 2850616397

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 301216
Plafond-/wandarmatuur
Kleur behuizing Wit
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met aanwezigheidsmelder Nee
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Aantal polen 3
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Breedte 597 mm
Aansluitwijze Steekklem
Kleurweergave-index 80-89
Dimbaar Nee
Hoogte/diepte 35 mm
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor wandmontage Nee
Met bewegingssensor Nee
Inbouwlengte 597 mm
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Stralingshoek regelbaar Nee
Lengte 597 mm
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Met luchtsleuven Nee
Rasteruitvoering Geen
Inbouwbreedte 597 mm
Inbouwhoogte/diepte 35 mm
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing Staal
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Met lichtsensor Nee
Max. systeemvermogen 30 W
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Slagvastheid IK05
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
 
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Met lichtbron Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Nom. stroom 145 - mA
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar Touch and Dim Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DMX Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtverdeler Reflector
Met IFTTT ondersteuning Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - °C
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3500 - lm
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company