Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 8720169100060
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
NatureConnect Daylight LP903 LED inbouwarmatuur 2700 - 6500K 3700lm 595x595mm DALI Vrijstr Steekklem wit 8720169100060 NatureConnect Daylight LP903 LED inbouwarmatuur 2700 - 6500K 3700lm 595x595mm DALI Vrijstr Steekklem wit 8720169100060 NatureConnect Daylight LP903 LED inbouwarmatuur 2700 - 6500K 3700lm 595x595mm DALI Vrijstr Steekklem wit 8720169100060
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - NatureConnect Daylight LP903 LED inbouwarmatuur 2700 - 6500K 3700lm 595x595mm DALI Vrijstr Steekklem wit 8720169100060 - 8720169100060
NatureConnect Daylight LP903 LED inbouwarmatuur 2700 - 6500K 3700lm 595x595mm DALI Vrijstr Steekklem wit 8720169100060
NatureConnect Daylight LP903 LED inbouwarmatuur 2700 - 6500K 3700lm 595x595mm DALI Vrijstr Steekklem wit 8720169100060
NATURECONNECT

NatureConnect Daylight LP903 LED inbouwarmatuur 2700 - 6500K 3700lm 595x595mm DALI Vrijstr Steekklem wit 8720169100060

Artikelnr.: 
2850580752
Lev. nr.: 
8720169100060
EAN nr.: 
8720169100060
Producttype: 
8720169100060

Brutoprijs

€ 170,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Energielabels

Energielabel


Energielabel productgegevensblad

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Schema
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Energielabel
Energielabel productgegevensblad
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Het NatureConnect-systeem bootst natuurlijk daglicht na door de dagelijkse patronen van de zon te simuleren en een weergave van de hemel na te bootsen. Lichtrecepten verhogen het energieniveau en zorgen ervoor dat binnenruimtes ruimer en synchroon met de natuur aanvoelen. NatureConnect maakt van binnenruimtes productieve, ontspannende of inspirerende ruimtes.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101115
Plafond-/wandarmatuur
Aansluitwijze Steekklem
Spanningstype AC
Kleur behuizing Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index 90-100
Breedte 595 mm
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Hoogte/diepte 85 mm
Met bewegingssensor Nee
Inbouwlengte 595 mm
Inbouwbreedte 595 mm
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Aantal polen 5
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Constante lichtstroom regeling Nee
Materiaal behuizing Staal
Rasteruitvoering Geen
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtuittrede Direct
Nom. stroom 350 - 350 mA
Met lichtsensor Nee
Kleurtemperatuur 2700 - 6500 K
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Dimbaar Dali Ja
Lengte 595 mm
Max. systeemvermogen 33 W
Slagvastheid IK02
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
 
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Met lichtbron Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Compatible met Google Assistant Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Lichtkleur Wit
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtkleur regelbaar Traploos
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - 35 °C
Compatible met Amazon Alexa Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar RF Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Soort bedrading Eindig
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 60
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DMX Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 40
Dimbaar Dali-2 Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3700 - 3700 lm
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Inbouwhoogte/diepte 85 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Vermogensfactor 0.92
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company