Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 8718699831431
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
NatureConnect Daylight LP903P LED dubbel inbouwarmatuur 2700 - 6500K 11500lm 1796x597mm DALI Vrijstr Steekklem wit 8718699831431 NatureConnect Daylight LP903P LED dubbel inbouwarmatuur 2700 - 6500K 11500lm 1796x597mm DALI Vrijstr Steekklem wit 8718699831431 NatureConnect Daylight LP903P LED dubbel inbouwarmatuur 2700 - 6500K 11500lm 1796x597mm DALI Vrijstr Steekklem wit 8718699831431
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - NatureConnect Daylight LP903P LED dubbel inbouwarmatuur 2700 - 6500K 11500lm 1796x597mm DALI Vrijstr Steekklem wit 8718699831431 - 8718699831431
NatureConnect Daylight LP903P LED dubbel inbouwarmatuur 2700 - 6500K 11500lm 1796x597mm DALI Vrijstr Steekklem wit 8718699831431
NatureConnect Daylight LP903P LED dubbel inbouwarmatuur 2700 - 6500K 11500lm 1796x597mm DALI Vrijstr Steekklem wit 8718699831431
NATURECONNECT

NatureConnect Daylight LP903P LED dubbel inbouwarmatuur 2700 - 6500K 11500lm 1796x597mm DALI Vrijstr Steekklem wit 8718699831431

Artikelnr.: 
2850580740
Lev. nr.: 
8718699831431
EAN nr.: 
8718699831431
Producttype: 
8718699831431

Brutoprijs

€ 835,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Schema

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Schema
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Het NatureConnect-systeem bootst natuurlijk daglicht na door de dagelijkse patronen van de zon te simuleren en een weergave van de hemel na te bootsen. Lichtrecepten verhogen het energieniveau en zorgen ervoor dat binnenruimtes ruimer en synchroon met de natuur aanvoelen. NatureConnect maakt van binnenruimtes productieve, ontspannende of inspirerende ruimtes.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 101115
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Kleurweergave-index 90-100
Kleur behuizing Wit
Hoogte/diepte 82 mm
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Breedte 597 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Lichtuittrede Direct
Rasteruitvoering Geen
Materiaal behuizing Staal
Aansluitwijze Steekklem
Inbouwbreedte 597 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met lichtsensor Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Met lichtbron Ja
Aantal polen 5
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Inbouwlengte 1796 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Met luchtsleuven Nee
Lengte 1796 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Slagvastheid IK02
Kleurtemperatuur 2700 - 6500 K
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar Dali Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met push-button Nee
Soort bedrading Eindig
 
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Nom. spanning 220 - 240 V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nom. stroom 500 - 500 mA
Dimbaar 0-10 V Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Max. systeemvermogen 110 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Vermogensfactor 0.92
Dimbaar DMX Nee
Lichtkleur Wit
Bediening via Bluetooth Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - 35 °C
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 4
Compatible met Amazon Alexa Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Inbouwhoogte/diepte 82 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Casambi Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 6
Lichtstroom regelbaar Traploos
Lichtkleur regelbaar Traploos
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 11500 - 11500 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company