Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 515,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101115
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Breedte |
597 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Hoogte/diepte |
82 mm
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Aantal polen |
5
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Inbouwlengte |
1796 mm
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Inbouwbreedte |
597 mm
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lengte |
1796 mm
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Nom. stroom |
500 - 500 mA
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Traploos
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
|---|---|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - 6500 K
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
11500 - 11500 lm
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
110 W
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.92
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - 35 °C
|
| Inbouwhoogte/diepte |
82 mm
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
12
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
70 %
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
8
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.