Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 8718699831424
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
NatureConnect LED inbouwarmatuur 2700 - 6500K 4000lm 598x598mm DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP20 wit 8718699831424 NatureConnect LED inbouwarmatuur 2700 - 6500K 4000lm 598x598mm DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP20 wit 8718699831424 NatureConnect LED inbouwarmatuur 2700 - 6500K 4000lm 598x598mm DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP20 wit 8718699831424 NatureConnect LED inbouwarmatuur 2700 - 6500K 4000lm 598x598mm DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP20 wit 8718699831424
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - NatureConnect LED inbouwarmatuur 2700 - 6500K 4000lm 598x598mm DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP20 wit 8718699831424 - 8718699831424
NatureConnect LED inbouwarmatuur 2700 - 6500K 4000lm 598x598mm DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP20 wit 8718699831424
NatureConnect LED inbouwarmatuur 2700 - 6500K 4000lm 598x598mm DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP20 wit 8718699831424
NatureConnect LED inbouwarmatuur 2700 - 6500K 4000lm 598x598mm DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP20 wit 8718699831424
NATURECONNECT

NatureConnect LED inbouwarmatuur 2700 - 6500K 4000lm 598x598mm DALI Dimbaar Vrijstr Steekklem IP20 wit 8718699831424

Artikelnr.: 
2850580739
Lev. nr.: 
8718699831424
EAN nr.: 
8718699831424
Producttype: 
8718699831424

Brutoprijs

€ 1.200,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Het NatureConnect-systeem bootst natuurlijk daglicht na door de dagelijkse patronen van de zon te simuleren en een weergave van de hemel na te bootsen. Lichtrecepten verhogen het energieniveau en zorgen ervoor dat binnenruimtes ruimer en synchroon met de natuur aanvoelen. NatureConnect maakt van binnenruimtes productieve, ontspannende of inspirerende ruimtes.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101115
Plafond-/wandarmatuur
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Aansluitwijze Steekklem
Dimbaar Ja
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging Ja
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor wandmontage Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Breedte 598 mm
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing Wit
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 5
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Inbouwbreedte 598 mm
Met lichtsensor Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Inbouwlengte 598 mm
Hoogte/diepte 140.4 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Slagvastheid IK02
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Lengte 598 mm
Met aanwezigheidsmelder Nee
Materiaal behuizing Staal
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. spanning 220 - 240 V
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 63
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. stroom 300 - 300 mA
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Max. systeemvermogen 60 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Dali Ja
 
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met lichtbron Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met luchtsleuven Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Kleurtemperatuur 2700 - 6500 K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4000 - 4000 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtkleur Meerkleurig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DMX Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar RF Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - 35 °C
Dimbaar met push-button Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 42
Stralingshoek regelbaar Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Inbouwhoogte/diepte 140.4 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Lichtkleur regelbaar Traploos
Lichtstroom regelbaar Traploos
Geschikt voor plafondmontage Ja
Specifieke lichtstroom armatuur 66 - 66 lm/W
Vermogensfactor 0.92
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company