Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.200,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101115
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Hoogte/diepte |
150 mm
|
| Inbouwbreedte |
1195 mm
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Lengte |
1195 mm
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Breedte |
1195 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Inbouwlengte |
1195 mm
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
10
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
15300 - 15300 lm
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Aantal polen |
5
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Nom. stroom |
700 - 700 mA
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
|---|---|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Vermogensfactor |
0.92
|
| Lichtkleur |
Meerkleurig
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
70 %
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - 35 °C
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - 6500 K
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
15
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
150 W
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Traploos
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
150 mm
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.