warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 13727034155060
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton LPS-O LED inlegarmatuur 3000K 3400lm 1196x296mm 41-80° Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP40 zwart 13727034155060
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Norton LPS-O LED inlegarmatuur 3000K 3400lm 1196x296mm 41-80° Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP40 zwart 13727034155060 - 13727034155060
NORTON

Norton LPS-O LED inlegarmatuur 3000K 3400lm 1196x296mm 41-80° Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP40 zwart 13727034155060

Artikelnr.: 
2850540108
Lev. nr.: 
13727034155060
EAN nr.: 
8715182173108
Producttype: 
13727034155060

Brutoprijs

€ 151,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Norton LPS Bevestiging Plafond opbouwset Staal 297x50x20mm Antraciet 9126200

    NORTON

    Norton LPS Bevestiging Plafond opbouwset Staal 297x50x20mm Antraciet 9126200

    Artikelnr.: 2850147633

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Zebra Z-ACC Opbouwraam opbouwframe 120x30 1200x300x68mm Wit ZEB ACC027

    ZEBRA

    Zebra Z-ACC Opbouwraam opbouwframe 120x30 1200x300x68mm Wit ZEB ACC027

    Artikelnr.: 2850670427

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Strak vormgegeven energiezuinig ledpaneel met prismatische afscherming (UGR <19). Egaal lichtbeeld. Europese productie. Bespaart tot 60% energie t.o.v. TL armaturen. Eenvoudige montage. Toepasbaar als inleg- of pendelarmatuur. LPS panelen zijn leverbaar


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Plafond-/wandarmatuur
Aansluitwijze Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor pendelophanging Ja
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC
Breedte 296 mm
Aantal polen 2
Geschikt voor wandmontage Nee
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 1196 mm
Met bewegingssensor Nee
Hoogte/diepte 13.5 mm
Kleur behuizing Zwart
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Materiaal behuizing Staal
Max. systeemvermogen 29 W
Nom. spanning 220 - V
Slagvastheid IK06
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Geschikt voor noodverlichting Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met luchtsleuven Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede Direct
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Soort bedrading Eindig
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 45
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
 
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 28
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - °C
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Met lichtbron Ja
Flikkerende waarde Pst LM 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Inbouwhoogte/diepte 20 mm
Lichtkleur Wit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Dali Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Casambi Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company