warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 137470352605
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton LPS-P D/I 84 3800LM 120x30 DALI ND
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Norton LPS-P D/I 84 3800LM 120x30 DALI ND - 137470352605
NORTON

Norton LPS-P D/I 84 3800LM 120x30 DALI ND

Artikelnr.: 
2850529639
Lev. nr.: 
137470352605
EAN nr.: 
8715182172347
Producttype: 
137470352605

Brutoprijs

€ 653,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Plafond-/wandarmatuur
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Breedte 296 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Spanningstype AC/DC
Dimbaar Ja
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Met lichtsensor Nee
Materiaal behuizing Staal
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleur behuizing Wit
Max. systeemvermogen 33 W
Met lichtbron Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lengte 1196 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar Touch and Dim Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Aantal polen 5
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Hoogte/diepte 13.5 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Soort bedrading Eindig
Lichtuittrede Direct
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - °C
Dimbaar 1-10 V Nee
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Dimbaar Dali Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
 
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtkleur Wit
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 28
Compatible met Apple HomeKit Nee
Slagvastheid IK06
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. spanning 220 - V
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar RF Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Vermogensfactor 0.9
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 45
Dimbaar Zigbee Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Inbouwhoogte/diepte 68 mm
Kleurtemperatuur 4000 - K
Met luchtsleuven Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company