Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 367,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton LPS Bevestiging Plafond opbouwset Staal 297x50x20mm Antraciet 9126200
Artikelnr.: 2850147633
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Lengte |
596 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Aansluitwijze |
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Hoogte/diepte |
13.5 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Breedte |
296 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Aantal polen |
4
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Slagvastheid |
IK06
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - °C
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
|---|---|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Max. systeemvermogen |
15 W
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
1
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.96
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Inbouwhoogte/diepte |
68 mm
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
55
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
34
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.