Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 382,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton LPS Inbouwraam lpo inbouwframe armatuur Staal 660x660x50mm Wit 9126600
Artikelnr.: 2850201133
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton LPS Bevestiging Plafond opbouwset Staal 595x50x20mm Antraciet 9126100
Artikelnr.: 2850077301
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Hoogte/diepte |
13.5 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Breedte |
596 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Aansluitwijze |
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Aantal polen |
2
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lengte |
596 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
|---|---|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
45
|
| Slagvastheid |
IK06
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
28
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
1
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Max. systeemvermogen |
29 W
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - °C
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
68 mm
|
| Vermogensfactor |
0.96
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.