Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 382,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton LPS Bevestiging Plafond opbouwset Staal 595x50x20mm Antraciet 9126100
Artikelnr.: 2850077301
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton LPS Inbouwraam lpo inbouwframe armatuur Staal 660x660x50mm Wit 9126600
Artikelnr.: 2850201133
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Aantal polen |
4
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Spanningstype |
AC
|
| Breedte |
596 mm
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Aansluitwijze |
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lengte |
596 mm
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - °C
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Hoogte/diepte |
13.5 mm
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Slagvastheid |
IK06
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
|---|---|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
33 W
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
45
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
1
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
28
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Vermogensfactor |
0.96
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
68 mm
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.