Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 137330501655
  • 
Inleg armaturen - LED panelen - Norton LPS-P LED inlegarmatuur nood 4000K 5200lm 596x596mm 41-80° Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP40 wit 137330501655 - 137330501655
NORTON

Norton LPS-P LED inlegarmatuur nood 4000K 5200lm 596x596mm 41-80° Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP40 wit 137330501655

Artikelnr.: 
2850540090
Lev. nr.: 
137330501655
EAN nr.: 
8715182169958
Producttype: 
137330501655

Brutoprijs

€ 401,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Norton LPS Bevestiging Plafond opbouwset Staal 595x50x20mm Antraciet 9126100

    NORTON

    Norton LPS Bevestiging Plafond opbouwset Staal 595x50x20mm Antraciet 9126100

    Artikelnr.: 2850077301

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Norton LPS Inbouwraam lpo inbouwframe armatuur Staal 660x660x50mm Wit 9126600

    NORTON

    Norton LPS Inbouwraam lpo inbouwframe armatuur Staal 660x660x50mm Wit 9126600

    Artikelnr.: 2850201133

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Strak vormgegeven energiezuinig ledpaneel met prismatische afscherming (UGR <19). Egaal lichtbeeld. Europese productie. Bespaart tot 60% energie t.o.v. TL armaturen. Eenvoudige montage. Toepasbaar als inleg- of pendelarmatuur. LPS panelen zijn leverbaar met vele opties. Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600. Accessoires: opbouwhuis, inbouwraam, opbouwset en pendelset. Vervanger voor conventionele armaturen. Geschikt voor o.a. kantoren, zorg, scholen, winkels, horeca, entertainment en retail.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Met lichtsensor Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage Nee
Met bewegingssensor Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Spanningstype AC
Breedte 596 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Aansluitwijze Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Kleurweergave-index 80-89
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor noodverlichting Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Max. systeemvermogen 48 W
Kleur behuizing Wit
Materiaal behuizing Staal
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Aantal polen 3
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Lengte 596 mm
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar DMX Nee
Hoogte/diepte 13.5 mm
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Slagvastheid IK06
Bediening via Bluetooth Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Nom. spanning 220 - V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
 
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtkleur Wit
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 24
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Dali Nee
Soort bedrading Eindig
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - °C
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 34
Lichtstroom regelbaar Nee
Inbouwhoogte/diepte 68 mm
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Vermogensfactor 0.96
Compatible met Apple HomeKit Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Compatible met Google Assistant Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Flikkerende waarde Pst LM 1
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company