Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 1176249253
  • 
Inleg armaturen - LED panelen - Norton RTP-XH LED LED inlegarmatuur gst 3000K 0lm 1496x296mm DALI Dimbaar 41-80° Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP20 wit 1176249253 - 1176249253
NORTON

Norton RTP-XH LED LED inlegarmatuur gst 3000K 0lm 1496x296mm DALI Dimbaar 41-80° Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP20 wit 1176249253

Artikelnr.: 
2850180547
Lev. nr.: 
1176249253
EAN nr.: 
8715182144085
Producttype: 
1176249253

Brutoprijs

€ 303,70 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Norton RTP-XH Bevestiging Montagebeugels Staal Grijs 9121310

    NORTON

    Norton RTP-XH Bevestiging Montagebeugels Staal Grijs 9121310

    Artikelnr.: 2700294994

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Dubbel parabolisch, inleg, hoogglans, roosterarmatuur voor algemene verlichting met zeer hoge lichtopbrengst en uiterst comfortabel lichtbeeld door het speciaal ontwikkelde rooster van Miro® /Vega® aluminium. Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen. Voor systeemplafonds met onzichtbare profielen kan een set montagebeugels worden geleverd. Uiterst eenvoudige en snelle montage bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten waar ook duurzaamheid een belangrijke rol speelt. T.o.v. TLD armaturen nog minder verblinding, zeer lage energie- en onderhoudskosten en een hogere lichtopbrengst. Geschikt voor o.a. kantoren (Label C), zorg, scholen, horeca, entertainment en retail.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Plafond-/wandarmatuur
Aansluitwijze Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Spanningstype AC
Aantal polen 5
Met bewegingssensor Nee
Kleur behuizing Wit
Rasteruitvoering Hoogglans
Dimbaar Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging Nee
Kleurweergave-index 80-89
Inbouwbreedte 274 mm
Hoogte/diepte 58 mm
Met lichtsensor Nee
Breedte 296 mm
Met luchtsleuven Nee
Materiaal behuizing Staal
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Met aanwezigheidsmelder Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lengte 1496 mm
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtuittrede Direct
Soort bedrading Eindig
Kleurtemperatuur 3000 - K
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - °C
Inbouwlengte 1476 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Materiaal afdekking Zonder kap
 
Nom. spanning 198 - V
Stralingshoek regelbaar Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Slagvastheid IK07
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar faseafsnijding Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Met lichtbron Ja
Lichtverdeler Reflector
Lichtkleur Wit
Dimbaar Touch and Dim Nee
Max. systeemvermogen 60 W
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Dimbaar 0-10 V Nee
Vermogensfactor 0.99
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Dali Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar DMX Nee
Inbouwhoogte/diepte 105 mm
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company