Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 1177414465
  • 
Inleg armaturen - LED panelen - Norton RTP-XM LED LED inlegarmatuur gst 4000K 100lm 596x596mm 1-10V Dimbaar 41-80° Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP20 wit 1177414465 - 1177414465
NORTON

Norton RTP-XM LED LED inlegarmatuur gst 4000K 100lm 596x596mm 1-10V Dimbaar 41-80° Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP20 wit 1177414465

Artikelnr.: 
2850285699
Lev. nr.: 
1177414465
EAN nr.: 
8715182149196
Producttype: 
1177414465

Brutoprijs

€ 233,70 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Norton RTP-XH Bevestiging Montagebeugels Staal Grijs 9121310

    NORTON

    Norton RTP-XH Bevestiging Montagebeugels Staal Grijs 9121310

    Artikelnr.: 2700294994

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Dubbel parabolisch, inleg, matglans, roosterarmatuur voor algemene verlichting met zeer hoge lichtopbrengst en uiterst comfortabel lichtbeeld door het speciaal ontwikkelde rooster van Miro® /Vega® aluminium. Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen. Voor systeemplafonds met onzichtbare profielen kan een set montagebeugels worden geleverd. Uiterst eenvoudige en snelle montage bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten waar ook duurzaamheid een belangrijke rol speelt. T.o.v. TLD armaturen nog minder verblinding, zeer lage energie- en onderhoudskosten en een hogere lichtopbrengst. Geschikt voor o.a. kantoren (label C), zorg, scholen, horeca, entertainment en retail.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Plafond-/wandarmatuur
Met IFTTT ondersteuning Nee
Aansluitwijze Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Kleur behuizing Wit
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Breedte 596 mm
Inbouwbreedte 574 mm
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - °C
Dimbaar Ja
Spanningstype AC
Rasteruitvoering Mat
Max. systeemvermogen 36 W
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Materiaal behuizing Staal
Hoogte/diepte 58 mm
Lichtverdeler Reflector
Slagvastheid IK07
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met aanwezigheidsmelder Nee
Aantal polen 5
Dimbaar DSI Nee
Lengte 596 mm
Kleurweergave-index 80-89
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Inbouwlengte 574 mm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
 
Lichtuittrede Direct
Dimbaar 1-10 V Ja
Kleurtemperatuur 4000 - K
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Met luchtsleuven Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Nom. spanning 198 - V
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Zigbee Nee
Inbouwhoogte/diepte 105 mm
Lichtkleur Wit
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 4
Dimbaar DMX Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar met push-button Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vermogensfactor 0.99
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company