Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 8719514950276
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine LED Armatuur 4000K 595x595mm DALI-2 DALI Vrijstralend/diffuus wit 8719514950276
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Philips CoreLine LED Armatuur 4000K 595x595mm DALI-2 DALI Vrijstralend/diffuus wit 8719514950276 - 8719514950276
PHILIPS

Philips CoreLine LED Armatuur 4000K 595x595mm DALI-2 DALI Vrijstralend/diffuus wit 8719514950276

Artikelnr.: 
2850511327
Lev. nr.: 
8719514950276
EAN nr.: 
8719514950276
Producttype: 
8719514950276

Brutoprijs

€ 175,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips CoreLine RC132V LED paneel oc 4000K 3600lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 8720169735156

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132V LED paneel oc 4000K 3600lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 8720169735156

    Artikelnr.: 2850602509

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Philips CoreLine RC132Z Steunbeugel mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 37x29x33mm Nikkel 8719514954038

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132Z Steunbeugel mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 37x29x33mm Nikkel 8719514954038

    Artikelnr.: 2850511052

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC132Z pendelset 4x0.75mm² wit 8719514954083

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132Z pendelset 4x0.75mm² wit 8719514954083

    Artikelnr.: 2850511066

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC132Z Bevestiging opbouwrand Aluminium 615.5x615.5x76.5mm Wit 8719514953970

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132Z Bevestiging opbouwrand Aluminium 615.5x615.5x76.5mm Wit 8719514953970

    Artikelnr.: 2850511044

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101112
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Met lichtsensor Nee
Hoogte/diepte 67 mm
Breedte 595 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleur behuizing Wit
Rasteruitvoering Geen
Slagvastheid IK03
Dimbaar faseafsnijding Nee
Inbouwbreedte 595 mm
Aantal polen 5
Lengte 595 mm
Spanningstype AC
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met bewegingssensor Nee
Inbouwlengte 595 mm
Materiaal behuizing Staal
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Geschikt voor noodverlichting Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar DMX Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar Dali-2 Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Nom. stroom 180 - 180 mA
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Met lichtbron Ja
 
Soort bedrading Eindig
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar RF Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Max. systeemvermogen 28.5 W
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Lichtkleur Wit
Dimbaar Zigbee Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 21
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Inbouwhoogte/diepte 126 mm
Compatible met Casambi Nee
Met luchtsleuven Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Dimbaar Touch and Dim Ja
Vermogensfactor 0.9
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 14
Lichtkleur regelbaar Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar 0-10 V Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Dimbaar Dali Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company