Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 8720169501768
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine RC132V LED inlegarmatuur rc132v g5 29_36_43s/830_40 psu w60l60 oc 3000 - 4000K 595x595mm Vrijstr Steekklem wit 8720169501768
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Philips CoreLine RC132V LED inlegarmatuur rc132v g5 29_36_43s/830_40 psu w60l60 oc 3000 - 4000K 595x595mm Vrijstr Steekklem wit 8720169501768 - 8720169501768
PHILIPS

Philips CoreLine RC132V LED inlegarmatuur rc132v g5 29_36_43s/830_40 psu w60l60 oc 3000 - 4000K 595x595mm Vrijstr Steekklem wit 8720169501768

Artikelnr.: 
2850565420
Lev. nr.: 
8720169501768
EAN nr.: 
8720169501768
Producttype: 
8720169501768
Uitverkoop %
€ 130,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips CoreLine RC132V LED paneel oc 3000 - 4000K 2900 - 4300lm 595x595mm >80° - Steekklem IP44 wit 8720169735187

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132V LED paneel oc 3000 - 4000K 2900 - 4300lm 595x595mm >80° - Steekklem IP44 wit 8720169735187

    Artikelnr.: 2850602511

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Philips CoreLine RC132Z Steunbeugel mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 37x29x33mm Nikkel 8719514954038

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132Z Steunbeugel mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 37x29x33mm Nikkel 8719514954038

    Artikelnr.: 2850511052

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC132Z pendelset 3x0.75mm² wit 8719514954076

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132Z pendelset 3x0.75mm² wit 8719514954076

    Artikelnr.: 2850511060

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC132Z Bevestiging opbouwrand Aluminium 615.5x615.5x76.5mm Wit 8719514953970

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132Z Bevestiging opbouwrand Aluminium 615.5x615.5x76.5mm Wit 8719514953970

    Artikelnr.: 2850511044

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101112
Plafond-/wandarmatuur
Hoogte/diepte 37 mm
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleur behuizing Wit
Breedte 595 mm
Aansluitwijze Steekklem
Rasteruitvoering Geen
Met lichtsensor Nee
Lengte 595 mm
Materiaal behuizing Staal
Slagvastheid IK03
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Inbouwlengte 595 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtuittrede Direct
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Aantal polen 3
Lichtverdeling Symmetrisch
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Inbouwbreedte 595 mm
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Met lichtbron Ja
Dimbaar RF Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Max. systeemvermogen 34.5 W
Dimbaar Zigbee Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Nom. stroom 180 - 240 mA
Dimbaar Dali-2 Nee
 
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met IFTTT ondersteuning Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtkleur Wit
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Soort bedrading Eindig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Compatible met Apple HomeKit Nee
Inbouwhoogte/diepte 120 mm
Dimbaar Dali Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
Dimbaar Touch and Dim Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 13
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Stralingshoek regelbaar Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar DSI Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Lichtkleur regelbaar Standen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Lichtstroom regelbaar Standen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 20
Dimbaar 0-10 V Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Flikkerende waarde Pst LM 1
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company