warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 8720169764149
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine RC136B LED paneel 4000K 3600 - 6000lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP44 wit 8720169764149 Philips CoreLine RC136B LED paneel 4000K 3600 - 6000lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP44 wit 8720169764149 Philips CoreLine RC136B LED paneel 4000K 3600 - 6000lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP44 wit 8720169764149 Philips CoreLine RC136B LED paneel 4000K 3600 - 6000lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP44 wit 8720169764149 Philips CoreLine RC136B LED paneel 4000K 3600 - 6000lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP44 wit 8720169764149 Philips CoreLine RC136B LED paneel 4000K 3600 - 6000lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP44 wit 8720169764149 Philips CoreLine RC136B LED paneel 4000K 3600 - 6000lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP44 wit 8720169764149
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Philips CoreLine RC136B LED paneel 4000K 3600 - 6000lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP44 wit 8720169764149 - 8720169764149
Philips CoreLine RC136B LED paneel 4000K 3600 - 6000lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP44 wit 8720169764149
Philips CoreLine RC136B LED paneel 4000K 3600 - 6000lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP44 wit 8720169764149
Philips CoreLine RC136B LED paneel 4000K 3600 - 6000lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP44 wit 8720169764149
Philips CoreLine RC136B LED paneel 4000K 3600 - 6000lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP44 wit 8720169764149
Philips CoreLine RC136B LED paneel 4000K 3600 - 6000lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP44 wit 8720169764149
Philips CoreLine RC136B LED paneel 4000K 3600 - 6000lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP44 wit 8720169764149
PHILIPS

Philips CoreLine RC136B LED paneel 4000K 3600 - 6000lm 595x595mm DALI-2 DALI Dimbaar 41-80° Steekklem IP44 wit 8720169764149

Artikelnr.: 
2850633615
Lev. nr.: 
8720169764149
EAN nr.: 
8720169764149
Producttype: 
8720169764149

Brutoprijs

€ 201,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Philips CoreLine RC136B LED inlegarmatuur 840 psd oc w5 4000K 4300lm 597x597mm DALI-2 DALI >80° - wit 8719514512290

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC136B LED inlegarmatuur 840 psd oc w5 4000K 4300lm 597x597mm DALI-2 DALI >80° - wit 8719514512290

    Artikelnr.: 2850455784

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

CoreLine inbouw gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, CRI=80, DALI, UGR19


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101112
Plafond-/wandarmatuur
Aansluitwijze Steekklem
Aantal polen 5
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Breedte 595 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3600 - 6000 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Flikkerende waarde Pst LM 1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor noodverlichting Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
 
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Kleurweergave-index 80-89
Inbouwbreedte 595 mm
Inbouwlengte 595 mm
Inbouwhoogte/diepte 52 mm
Hoogte/diepte 38.5 mm
Kleur behuizing Wit
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 595 mm
Lichtkleur Wit
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Met bewegingssensor Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Max. systeemvermogen 38.5 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 73
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 46
Materiaal behuizing Staal
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Nom. stroom 112 - 186 mA
Nom. spanning 220 - 240 V
Met lichtsensor Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Met luchtsleuven Nee
Met lichtbron Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Rasteruitvoering Geen
Slagvastheid IK03
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 155 - 157 lm/W
Spanningstype AC
Soort bedrading Eindig
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Vermogensfactor 0.9
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company