Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 8719514512177
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177 - 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177
PHILIPS

Philips CoreLine RC136B LED paneel noc 4000K 4300lm 597x597mm >80° - wit 8719514512177

Artikelnr.: 
2850455772
Lev. nr.: 
8719514512177
EAN nr.: 
8719514512177
Producttype: 
8719514512177
Uitverkoop %
€ 135,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Philips CoreLine RC159Z Opbouwbehuizing opbouwrand Aluminium 615.5x615.5x78.5mm Wit 8720169752146

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC159Z Opbouwbehuizing opbouwrand Aluminium 615.5x615.5x78.5mm Wit 8720169752146

    Artikelnr.: 2850602535

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC159Z Ophangkabelset pendelset Staal 1800x93x30mm Wit 8720169752504

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC159Z Ophangkabelset pendelset Staal 1800x93x30mm Wit 8720169752504

    Artikelnr.: 2850602543

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC159Z Steunbeugel beugels/clips (set van 4 stuks) Staal 55x29x33mm Grijs 8720169752481

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC159Z Steunbeugel beugels/clips (set van 4 stuks) Staal 55x29x33mm Grijs 8720169752481

    Artikelnr.: 2850602541

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC132Z ophangset Staal 1500x6x10mm Ø1.5mm Nikkel 8710163362687

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132Z ophangset Staal 1500x6x10mm Ø1.5mm Nikkel 8710163362687

    Artikelnr.: 2850416039

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine Toebehoor verlichting 3x0.75mm² wit 8710163362700

    PHILIPS

    Philips CoreLine Toebehoor verlichting 3x0.75mm² wit 8710163362700

    Artikelnr.: 2850416041

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Montagehandleiding
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

De CoreLine Inbouw kan worden gebruikt om TL armaturen te vervangen in algemene verlichtingstoepassingen. Selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk. Of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie van een bestaande ruimte, je wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud geven. Geïntegreerde draadloze communicatie is in CoreLine Inbouw verkrijgbaar om gebruikt te worden met Interact gateways, sensoren en software.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101112
Plafond-/wandarmatuur
Nom. spanning 220 - 240 V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Aantal polen 3
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Dimbaar 1-10 V Nee
Breedte 597 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Dimbaar 0-10 V Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Nom. stroom 100 - 150 mA
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Rasteruitvoering Geen
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Slagvastheid IK03
Dimbaar DMX Nee
Spanningstype AC
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar faseaansnijding Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar RF Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Dimbaar met push-button Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Stroboscoopeffectwaarde SVM 1.6
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimming programmeerbaar Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
 
Dimbaar Touch and Dim Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4300 - 4300 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Flikkerende waarde Pst LM 1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Inbouwbreedte 597 mm
Hoogte/diepte 44 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index 80-89
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Inbouwlengte 597 mm
Inbouwhoogte/diepte 44 mm
Kleur behuizing Wit
Lengte 597 mm
Lichtkleur Wit
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Standen
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 85 %
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Met lichtbron Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met bewegingssensor Nee
Max. systeemvermogen 31 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 60
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 35
Materiaal behuizing Staal
Met lichtsensor Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company