Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 8719514530669
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Ledinaire LED LED armatuur 3000K 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514530669
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Philips Ledinaire LED LED armatuur 3000K 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514530669 - 8719514530669
PHILIPS

Philips Ledinaire LED LED armatuur 3000K 595x595mm Vrijstralend/diffuus wit 8719514530669

Artikelnr.: 
2850475987
Lev. nr.: 
8719514530669
EAN nr.: 
8719514530669
Producttype: 
8719514530669

Brutoprijs

€ 72,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips Ledinaire RC065B LED paneel noc 3000 - 4000K 3400 - 3600lm 595x595mm Vrijstr Steekklem IP40 wit 8720169516731

    PHILIPS

    Philips Ledinaire RC065B LED paneel noc 3000 - 4000K 3400 - 3600lm 595x595mm Vrijstr Steekklem IP40 wit 8720169516731

    Artikelnr.: 2850580760

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101129
Plafond-/wandarmatuur
Kleur behuizing Wit
Breedte 595 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Rasteruitvoering Geen
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Met lichtsensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal behuizing Staal
Geschikt voor pendelophanging Ja
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Aantal polen 2
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lengte 595 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Lichtuittrede Direct
Dimbaar faseafsnijding Nee
Hoogte/diepte 34 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Inbouwbreedte 595 mm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Constante lichtstroom regeling Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Slagvastheid IK02
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Lichtverdeling Symmetrisch
Inbouwlengte 595 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met lichtbron Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. stroom 170 - 170 mA
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
 
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 75000 h
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Max. systeemvermogen 34 W
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtkleur Wit
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Dimbaar Dali-2 Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Vermogensfactor 0.9
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Dimbaar RF Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Bediening via Bluetooth Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 32
Dimbaar 0-10 V Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Inbouwhoogte/diepte 34 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 55
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar met push-button Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 7.5 %
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company