Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 8720169501683
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Ledinaire RC065B LED LED armatuur 3000 - 4000K 595x595mm Vrijstralend/diffuus Steekklem wit 8720169501683
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Philips Ledinaire RC065B LED LED armatuur 3000 - 4000K 595x595mm Vrijstralend/diffuus Steekklem wit 8720169501683 - 8720169501683
PHILIPS

Philips Ledinaire RC065B LED LED armatuur 3000 - 4000K 595x595mm Vrijstralend/diffuus Steekklem wit 8720169501683

Artikelnr.: 
2850565427
Lev. nr.: 
8720169501683
EAN nr.: 
8720169501683
Producttype: 
8720169501683

Brutoprijs

€ 87,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips Ledinaire RC065B LED paneel oc 3000 - 4000K 3400 - 3600lm 595x595mm >80° - Steekklem IP40 wit 8720169516724

    PHILIPS

    Philips Ledinaire RC065B LED paneel oc 3000 - 4000K 3400 - 3600lm 595x595mm >80° - Steekklem IP40 wit 8720169516724

    Artikelnr.: 2850580759

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101129
Plafond-/wandarmatuur
Breedte 595 mm
Rasteruitvoering Geen
Kleur behuizing Wit
Materiaal behuizing Staal
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Inbouwlengte 595 mm
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Geschikt voor wandmontage Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen 3
Slagvastheid IK02
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtverdeling Symmetrisch
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Inbouwbreedte 595 mm
Hoogte/diepte 35 mm
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Lichtuittrede Direct
Constante lichtstroom regeling Nee
Kleurweergave-index 80-89
Nom. spanning 220 - 240 V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Nom. stroom 180 - 180 mA
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met luchtsleuven Nee
Met lichtbron Ja
Lengte 595 mm
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 75000 h
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Soort bedrading Eindig
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
 
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Met IFTTT ondersteuning Nee
Max. systeemvermogen 34 W
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Dimbaar RF Nee
Lichtkleur Wit
Stralingshoek regelbaar Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Dimbaar DSI Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 55
Dimbaar met push-button Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 32
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 7.5 %
Dimbaar Dali-2 Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Lichtkleur regelbaar Standen
Inbouwhoogte/diepte 120 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company