Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 0047990
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania EVO Start Armatuur multipower 830 3000K 595x595mm >80° - Stekker 0047990
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Sylvania EVO Start Armatuur multipower 830 3000K 595x595mm >80° - Stekker 0047990 - 0047990
SYLVANIA

Sylvania EVO Start Armatuur multipower 830 3000K 595x595mm >80° - Stekker 0047990

Artikelnr.: 
2850395295
Lev. nr.: 
0047990
EAN nr.: 
5410288479903
Producttype: 
0047990

Brutoprijs

€ 143,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

START Panel IP54 is a range of recessed integrated LED panels for general indoor lighting applications such as breakout areas, offices and meeting rooms. With the help of DIP Switch multiple lumen outputs can be set up in 8 steps (13W 1725lm, 16W 2250lm, 19W 2700lm, 23W 3250lm, 25W 3450lm, 29W 4000lm, 32W 4400lm, 36W 4900lm). Max. drive current: 165mA; Max. power: 36W; Average lifespan: 100.000Hrs; 3000K; CRI 80; Efficacy up to: 136Lm/W; Fixture lumen up to: 4900lm; IK03; IP54 (from the front); Class II


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117031
Plafond-/wandarmatuur
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geschikt voor noodverlichting Ja
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Rasteruitvoering Geen
Aansluitwijze Stekker
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Nom. spanning 220 - 240 V
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Breedte 595 mm
Materiaal behuizing Staal
Hoogte/diepte 65 mm
Kleurweergave-index 80-89
Slagvastheid IK03
Spanningstype AC
Compatible met Google Assistant Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Met bewegingssensor Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Aantal polen 2
Lichtverdeling Symmetrisch
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. stroom 150 - 172.2 mA
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lichtkleur Wit
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lengte 595 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Max. systeemvermogen 36 W
 
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimbaar met push-button Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Met IFTTT ondersteuning Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar RF Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimming programmeerbaar Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar Zigbee Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 21
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 60
Stralingshoek regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.95
Dimbaar Dali-2 Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company