Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 0047252
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania Quadro UGR16 DALI Armatuur 840 4000K 595x595mm DALI 41-80° - Breedstralend Kabel 0047252 Sylvania Quadro UGR16 DALI Armatuur 840 4000K 595x595mm DALI 41-80° - Breedstralend Kabel 0047252 Sylvania Quadro UGR16 DALI Armatuur 840 4000K 595x595mm DALI 41-80° - Breedstralend Kabel 0047252
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Sylvania Quadro UGR16 DALI Armatuur 840 4000K 595x595mm DALI 41-80° - Breedstralend Kabel 0047252 - 0047252
Sylvania Quadro UGR16 DALI Armatuur 840 4000K 595x595mm DALI 41-80° - Breedstralend Kabel 0047252
Sylvania Quadro UGR16 DALI Armatuur 840 4000K 595x595mm DALI 41-80° - Breedstralend Kabel 0047252
SYLVANIA

Sylvania Quadro UGR16 DALI Armatuur 840 4000K 595x595mm DALI 41-80° - Breedstralend Kabel 0047252

Artikelnr.: 
2850416811
Lev. nr.: 
0047252
EAN nr.: 
5410288472522
Producttype: 
0047252

Brutoprijs

€ 227,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Unique stylish recessesed modular Led luminaire, ideal for general indoor lighting applications such as breakout areas, offices and meeting rooms. Steel frame with integrated reflector, passive cooling. Low glaring UGR<16. RG1, 75 degree beam angle , optical system: white painted reflector with total internal reflection lenses. Light color temperature: 4000K Neutral White, total system power: 36W , total fixture output: 4600lm, efficacy: 128 lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), lifespan: 77,000 hours at 80% of the original output (L80B20), IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, low flicker, DALI dimmable driver, electrical protection: Class I. Degree of Protection: IP40/IP20, suitable for indoor environment only. Nominal size: 595x595mm, Loop in / loop out wiring, saftey cables included, 18mm nominal height, RAL 9003 - Signal white color frame, weight: 4,8Kg.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117013
Plafond-/wandarmatuur
Aansluitwijze Kabel
Lamptype LED uitwisselbaar
Geschikt voor lampvermogen 0 - W
Breedte 595 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleur behuizing Wit
Nom. spanning 220 - V
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar Ja
Met lichtsensor Nee
Dimbaar Dali Ja
Slagvastheid IK08
Inbouwlengte 0 mm
Met bewegingssensor Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Inbouwbreedte 0 mm
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Met lichtbron Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Kleurweergave-index 80-89
Constante lichtstroom regeling Nee
Inbouwdiameter 0 mm
Lichtkleur Wit
Nom. stroom 157.9 - mA
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lengte 595 mm
 
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Hoogte/diepte 19 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor plafondmontage Ja
Max. systeemvermogen 36 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Materiaal behuizing Staal
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar RF Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Dimbaar Zigbee Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 60
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Vermogensfactor 0.95
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Met luchtsleuven Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 52
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 16
Dimbaar Dali-2 Nee
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company