Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 0052580
  • 
Inleg armaturen - LED panelen - Sylvania Rana Neo 600 SylSmart inlegarmatuur neo rec 830 ssc 2l 3000K 3350lm 595x595mm Dimbaar Casambi Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP20 wit 0052580 - 0052580
SYLVANIA

Sylvania Rana Neo 600 SylSmart inlegarmatuur neo rec 830 ssc 2l 3000K 3350lm 595x595mm Dimbaar Casambi Connector voor insteekbare gebouwinstallatie IP20 wit 0052580

Artikelnr.: 
2850431176
Lev. nr.: 
0052580
EAN nr.: 
5410288525808
Producttype: 
0052580

Brutoprijs

€ 396,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Bevestiging inbouwframe gipsplafond (600x600mm) Aluminium 652x652x38mm 0062317

    SYLVANIA

    Sylvania Bevestiging inbouwframe gipsplafond (600x600mm) Aluminium 652x652x38mm 0062317

    Artikelnr.: 2850628212

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Ceiling Recessed LED Linear luminaire (lay-in), with Louvre + MPO diffuser, Direct Light Distribution, Luminaire Dimensions: 595x595x52mm, Sylvania White body colour, IP20, IK07, SylSmart Standalone capable, Low LED flicker (+/-5%), Warm White (3000K), LED Colour Temperature, 3350lm, 31W, 108lm/W, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, UGR<15, Luminance at 65° < 3000 cd/m2, Lifespan: 96,000 hours L80B20, Glow Wire Test 850°C, Quick and easy electrical connection with direct access to push-connectors on top, 2 x metallic safety cables (1.5m) included, the luminaire can be covered with building insulation of Glass Wool type.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117013
Plafond-/wandarmatuur
Spanningstype AC
Kleur behuizing Wit
Aansluitwijze Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Breedte 595 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Slagvastheid IK07
Geschikt voor wandmontage Nee
Dimbaar Ja
Kleurweergave-index 80-89
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Nom. stroom 136 - mA
Geschikt voor pendelophanging Nee
Dimbaar Dali Nee
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Met luchtsleuven Nee
Hoogte/diepte 52 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Materiaal behuizing Staal
Rasteruitvoering Hoogglans
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Lengte 595 mm
Lamptype LED uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Nom. spanning 220 - V
Aantal polen 3
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -5 - °C
Met lichtbron Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
 
Dimbaar RF Nee
Lichtkleur Wit
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR) 15
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Dimbaar DMX Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar 0-10 V Nee
Bediening via Bluetooth Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Casambi Ja
Max. systeemvermogen 31 W
Met IFTTT ondersteuning Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 55
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 93
Dimbaar met push-button Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3350 - lm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Vermogensfactor 0.95
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company