Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 0047787
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania Start UGR<19 Armatuur UGR19 G4 4000K 595x595mm DALI >80° - Connector voor insteekbare gebouwinstallatie wit 0047787 Sylvania Start UGR<19 Armatuur UGR19 G4 4000K 595x595mm DALI >80° - Connector voor insteekbare gebouwinstallatie wit 0047787
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Sylvania Start UGR<19 Armatuur UGR19 G4 4000K 595x595mm DALI >80° - Connector voor insteekbare gebouwinstallatie wit 0047787 - 0047787
Sylvania Start UGR<19 Armatuur UGR19 G4 4000K 595x595mm DALI >80° - Connector voor insteekbare gebouwinstallatie wit 0047787
SYLVANIA

Sylvania Start UGR<19 Armatuur UGR19 G4 4000K 595x595mm DALI >80° - Connector voor insteekbare gebouwinstallatie wit 0047787

Artikelnr.: 
2850235531
Lev. nr.: 
0047787
EAN nr.: 
5410288477879
Producttype: 
0047787

Brutoprijs

€ 233,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

START Panel IP54 is a range of recessed integrated LED panels for general indoor lighting applications such as breakout areas, offices and meeting rooms. Max. drive current: 165mA; Max. power: 35W; Average lifespan: 100.000Hrs; 4000K; CRI 80; Efficacy up to: 127Lm/W; Fixture lumen up to: 4450lm; Glare control <19; IK03; IP54 (from the front); Class II; DALI dimmable.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117013
Plafond-/wandarmatuur
Aansluitwijze Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Materiaal behuizing Staal
Breedte 595 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleur behuizing Wit
Lichtuittrede Direct
Slagvastheid IK03
Lamptype LED uitwisselbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Nom. stroom 156.3 - 170.5 mA
Rasteruitvoering Geen
Aantal polen 2
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met bewegingssensor Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Met IFTTT ondersteuning Nee
Max. systeemvermogen 36 W
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Lichtverdeling Symmetrisch
Lengte 595 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Hoogte/diepte 65 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar RF Nee
Met lichtbron Ja
 
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar Touch and Dim Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Dimbaar Zigbee Nee
Vermogensfactor 0.96
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur Wit
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Compatible met Google Assistant Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met luchtsleuven Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 60
Compatible met Casambi Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 21
Lichtkleur regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company