Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 0042388
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania Start UGR19 SylSmart Armatuur 830 SSA 3000K 595x595mm >80° - Steekklem 0042388
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Sylvania Start UGR19 SylSmart Armatuur 830 SSA 3000K 595x595mm >80° - Steekklem 0042388 - 0042388
SYLVANIA

Sylvania Start UGR19 SylSmart Armatuur 830 SSA 3000K 595x595mm >80° - Steekklem 0042388

Artikelnr.: 
2850450921
Lev. nr.: 
0042388
EAN nr.: 
5410288423883
Producttype: 
0042388

Brutoprijs

€ 341,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Sylvania Start LED PANEEL 3000K 595x595mm bewegingssensor Steekklem IP30 wit 0042682

    SYLVANIA

    Sylvania Start LED PANEEL 3000K 595x595mm bewegingssensor Steekklem IP30 wit 0042682

    Artikelnr.: 2850614140

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Sylvania START Flat UGR19 LED Armatuur vlak UGR19 830 SSH 3000K 596x596mm >80° - wit 0047039

    SYLVANIA

    Sylvania START Flat UGR19 LED Armatuur vlak UGR19 830 SSH 3000K 596x596mm >80° - wit 0047039

    Artikelnr.: 2850373012

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Sylvania START Flat UGR19 LED Armatuur vlak UGR19 830 SSH 3000K 596x596mm >80° - wit 0047039

    SYLVANIA

    Sylvania START Flat UGR19 LED Armatuur vlak UGR19 830 SSH 3000K 596x596mm >80° - wit 0047039

    Artikelnr.: 2850373012

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117013
Plafond-/wandarmatuur
Inbouwbreedte 0 mm
Met lichtsensor Nee
Breedte 595 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
Aansluitwijze Steekklem
Aantal polen 0
Inbouwdiameter 0 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Lichtverdeling Symmetrisch
Inbouwlengte 0 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Slagvastheid IK03
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met bewegingssensor Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen 6
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Met lichtbron Ja
Kleurweergave-index 80-89
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. stroom 150 - 163.6 mA
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 45 °C
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
 
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lengte 595 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 33
Met luchtsleuven Nee
Lichtkleur Wit
Hoogte/diepte 33 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Max. systeemvermogen 36 W
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar Dali Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar RF Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Compatible met Google Assistant Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Vermogensfactor 1
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 20
Dimbaar Dali-2 Nee
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company