Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 7536851
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851 Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851 Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851 Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851 Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851 Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851 Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851 Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851 Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851 Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851 Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851 Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851 Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851 Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851 Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851 Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851 - 7536851
Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851
Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851
Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851
Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851
Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851
Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851
Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851
Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851
Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851
Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851
Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851
Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851
Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851
Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851
Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851
TRILUX

Trilux Arimo Fit C LED kaparmatuur inbouwarmatuur prismatic wide 19 (p-w19) 4000K 5200lm 596x596mm DALI-2 DALI wit 7536851

Artikelnr.: 
2850547193
Lev. nr.: 
7536851
EAN nr.: 
4018242523962
Producttype: 
7536851

Brutoprijs

€ 341,30 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Trilux Arimo Fit C elektrische accessoire wit 7714650

    TRILUX

    Trilux Arimo Fit C elektrische accessoire wit 7714650

    Artikelnr.: 2850595345

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Arimo Fit inbouwframe m73 - m84 622x622x97mm Wit 7650300

    TRILUX

    Trilux Arimo Fit inbouwframe m73 - m84 622x622x97mm Wit 7650300

    Artikelnr.: 2850515048

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Arimo Fit C Decorelement Mechanische accessoire 597x597x72mm Wit 8190200

    TRILUX

    Trilux Arimo Fit C Decorelement Mechanische accessoire 597x597x72mm Wit 8190200

    Artikelnr.: 2850595343

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Arimo Fit Valbeveiliging 100x100x10mm 7570500

    TRILUX

    Trilux Arimo Fit Valbeveiliging 100x100x10mm 7570500

    Artikelnr.: 2850515043

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Arimofit Arimofit Kit Eb3 Round wit 7714550

    TRILUX

    Trilux Arimofit Arimofit Kit Eb3 Round wit 7714550

    Artikelnr.: 2850486463

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Vierkante LED-inbouwarmatuur met microprismatische afscherming PW. Uitvoering M73 (600 mm x 600mm). Snelaansluitsysteem type Wieland. Optioneel kan de armatuur uitgerust worden met een noodverlichtingssysteem voor plafondinbouw met 3 uur autonomie. In noodverlichtingsmodus bedraagt de armatuurlichtstroom 575 lm. Een dieper ruimte-effect. Voor systeemplafonds met zichtbare draagprofielen. De armatuurbehuizing sluit aan de zijde van de ruimte vlak aan op het plafondsysteem. Het Sky frame, optioneel verkrijgbaar als toebehoren, creëert in het klassieke, vlakke modulaire plafond een ruimtelijke dieptewerking, de 3-dimensionale contour van een bovenlicht wordt nagebootst. Het optische systeem bestaat uit een hoogefficiënte afscherming van PMMA met microprisma's. Het oppervlak met microprisma's van het optische systeem van PMMA beperkt verblinding, vergeelt niet en wordt niet troebel. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie L = 3000 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. Harmonieus lichteffect door gelijkmatig verlichte lichtuitstraling. Individuele vormgeving van het lichtuitstralingsvlak (bijvoorbeeld door bedrukking) en andere oplossingen op maat zijn op aanvraag mogelijk. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 5200 lm, aansluitvermogen 41 W, maximale lichtrendement van de armatuur 127 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing van profiel uit geëxtrudeerd aluminium. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 596


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141007
Plafond-/wandarmatuur
Rasteruitvoering Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype AC
Aantal polen 5
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Kleur behuizing Wit
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Hoogte/diepte 22 mm
Met bewegingssensor Nee
Breedte 596 mm
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Dimbaar Touch and Dim Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Lamptype LED uitwisselbaar
Met lichtsensor Nee
Lengte 596 mm
Lichtuittrede Direct
Materiaal behuizing Aluminium
Slagvastheid IK03
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Dimbaar DSI Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
 
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 34
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Constante lichtstroom regeling Nee
Inbouwhoogte/diepte 160 mm
Max. systeemvermogen 35 W
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DMX Nee
Lichtkleur Wit
Dimming programmeerbaar Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Dali Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 20
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar RF Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 5200 - 5200 lm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Vermogensfactor 0.95
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company