Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 5,44 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey TP E14 Lamphouder Edisonfitting kunststof zwart 141112
Artikelnr.: 2850311864
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
LED-lamp |
|
| Kleur behuizing |
Kleurloos
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
117 lm/W
|
| Voet |
E14
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Helder
|
| Lichtstroom |
350 - 350 lm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Nom. stroom |
30 - 30 mA
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Lengte |
100 mm
|
| Lampaanduiding |
B35
|
| Diameter |
35 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - 2700 K
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Lampvorm |
Kaars
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Lampvermogen |
3 - 3 W
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Warmwit < 3300 K
|
| Min. aantal schakelcycli |
15000
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
3 kWh
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
350 lm
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Stralingshoek |
320 - 320 °
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
15000 h
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Filament lamp |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.