Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 143617
  • 
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Bailey E27 led-bulb 840 4000K 1050lm 133mm 200° 220 - 240V opaal wit 143617 - 143617
BAILEY

Bailey E27 led-bulb 840 4000K 1050lm 133mm 200° 220 - 240V opaal wit 143617

Artikelnr.: 
2850431026
Lev. nr.: 
143617
EAN nr.: 
8714681436172
Producttype: 
143617

Brutoprijs

€ 11,46 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Bailey E27 LED-lamp Stick T45 840 4000K 1200lm 130mm 200° 220 - 240V opaal wit 146333

    BAILEY

    Bailey E27 LED-lamp Stick T45 840 4000K 1200lm 130mm 200° 220 - 240V opaal wit 146333

    Artikelnr.: 2850592566

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Bailey E27 lamphouder verhuisfitting max 60w (3 stuks) Hangfitting kunststof zwart 140435

    BAILEY

    Bailey E27 lamphouder verhuisfitting max 60w (3 stuks) Hangfitting kunststof zwart 140435

    Artikelnr.: 2850246189

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De Led Ecobasic lampen zijn zowel ECOlogisch als ECOnomisch. ECOnomisch omdat ze goed geprijsd, energiezuinig en duurzaam zijn en ECOlogisch omdat de basic verpakking milieuvriendelijker is. De lampen zitten in een EcoPack per 3 stuks verpakt waardoor men zowel minder handling heeft als minder doosjes hoeft weg te gooien. Deze “stick” lampen zijn extra duurzaam omdat ze een enorm hoge schakelcyclus hebben. Maar liefst meer dan 500.000 keer kan deze lamp in en uit geschakeld worden. Dat is 60 keer meer dan het wettelijk vereiste niveau waardoor de vervangingstijd van de lamp danig wordt beperkt! Hierdoor is deze lamp uiterst geschikt voor het gebruik in armaturen in bijvoorbeeld trappenhuizen of andere locaties met detectie waar veel verkeer van personen is. Door de compacte vorm zeer geschikt voor armaturen waar men weinig ruimte heeft. Bij buitenarmaturen alleen gebruiken in afgedekte en geventileerde armaturen. Alleen geschikt voor temperaturen tot 40°C in de armatuur.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Kleurweergave-index 80-89
Kleur Wit
Diameter 45 mm
Spanningstype AC
Lengte 133 mm
Voet E27
Uitvoering glas/afdekking Opaal
Dimbaar Nee
Lampvorm Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Met afstandsbediening Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Nom. stroom 62 - 62 mA
Met IFTTT ondersteuning Nee
Vermogensfactor 0.7
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Specifieke lichtstroom lamp 95 lm/W
 
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kleur behuizing Wit
Bediening op afstand mogelijk Nee
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 11 kWh
Lichtstroom 1050 - 1050 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 1050 lm
Min. aantal schakelcycli 500000
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Lampvermogen 11 - 11 W
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Nom. spanning 220 - 240 V
Stralingshoek 200 - 200 °
Filament lamp Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Compatible met Apple HomeKit Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company