warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 80100038240
  • 
Productvideo's
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240
Productafbeelding
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240 Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240 Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240 Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240 Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240 Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240 Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240 Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240
 Vorige

 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240 - 80100038240
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240 
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240
BAILEY

Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 780lm 175mm 320° 220 - 240V opaal wit 80100038240

Artikelnr.: 
2850098980
Lev. nr.: 
80100038240
EAN nr.: 
8714681382400
Producttype: 
80100038240

Brutoprijs

€ 15,46 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur wit 25mm Ø100mm Wit 139703

    BAILEY

    Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur wit 25mm Ø100mm Wit 139703

    Artikelnr.: 2850214982

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur york mm wit IP20 141475

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur york mm wit IP20 141475

    Artikelnr.: 2850350758

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey E27 lamphouder porselein Edisonfitting keramiek zwart 139706

    BAILEY

    Bailey E27 lamphouder porselein Edisonfitting keramiek zwart 139706

    Artikelnr.: 2850214985

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Energielabels

Energielabel

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Energielabel
Certificaat

Productdetails



Productdetails

Led filament lampen kan men zien als de moderne duurzame versie van de oude gloeilamp. De zogenaamde filamenten vervangen de traditionele gloeidraad waardoor de lampen vele malen energiezuiniger zijn en veel langer meegaan. Opaal lampen geven een mooi egaal wit licht af. Hierdoor krijg je het gevoel van een mooie witte en lichtgevende bol. Dit past heel mooi in (half) open armaturen of zelfs alleen aan een draad in een lamphouder als decoratief element in een strak modern interieur.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Lampvermogen 6 - 6 W
Spanningstype AC
Met schemeringsschakelaar Nee
Voet E27
Kleur behuizing Wit
Uitvoering glas/afdekking Opaal
Lengte 175 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Kleur Wit
Kleurweergave-index 80-89
Bediening op afstand mogelijk Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met afstandsbediening Nee
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 780 lm
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 6 kWh
Dimbaar Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
 
Diameter 125 mm
Lichtstroom 780 - 780 lm
Min. aantal schakelcycli 15000
Specifieke lichtstroom lamp 130 lm/W
Stralingshoek 320 - 320 °
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Dimbaar Bluetooth Nee
Nom. stroom 53 - 53 mA
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Vermogensfactor 0.9
Lampvorm Bol
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar Wi-Fi Nee
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Nom. spanning 220 - 240 V
Filament lamp Ja
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company