Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 80100040298
  • 
Productvideo's
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298
Productafbeelding
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298 Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298 Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298 Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298 Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298 Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298
 Vorige

 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298 - 80100040298
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298 
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298
Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298
BAILEY

Bailey E27 led-lamp filament 827 2700K 900lm 105mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040298

Artikelnr.: 
2850246285
Lev. nr.: 
80100040298
EAN nr.: 
8714681402986
Producttype: 
80100040298

Brutoprijs

€ 8,62 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur bari mm zwart IP20 141479

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 pendelarmatuur bari mm zwart IP20 141479

    Artikelnr.: 2850350762

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    BAILEY

    Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    Artikelnr.: 2850415060

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiLum pendant E27 lamphouder pendelarmatuur set + textiel kabel mm IP20 139711

    BAILEY

    Bailey BaiLum pendant E27 lamphouder pendelarmatuur set + textiel kabel mm IP20 139711

    Artikelnr.: 2850214989

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Tradim snoerdimmer led 240V 1 - 70W zwart 145621

    BAILEY

    Bailey Tradim snoerdimmer led 240V 1 - 70W zwart 145621

    Artikelnr.: 2850513702

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Tungsram E27 LED-lamp 2700K 810lm 104mm 320° 220 - 240V dimbaar helder wit 144673

    TUNGSRAM

    Tungsram E27 LED-lamp 2700K 810lm 104mm 320° 220 - 240V dimbaar helder wit 144673

    Artikelnr.: 2850470167

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Energielabels

Energielabel

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Energielabel
Certificaat

Productdetails



Productdetails

Led filament lampen kan men zien als de moderne duurzame versie van de oude gloeilamp. De zogenaamde filamenten vervangen de traditionele gloeidraad waardoor de lampen vele malen energiezuiniger zijn en veel langer meegaan. Deze serie lampen zijn dimbaar (afhankelijk van type dimmer en aantal te dimmen lampen op 1 dimmer).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300175
UNSPSC Code 39101600
LED-lamp
Diameter 60 mm
Spanningstype AC
Dimbaar Ja
Met schemeringsschakelaar Nee
Kleur Wit
Specifieke lichtstroom lamp 113 lm/W
Voet E27
Kleur behuizing Kleurloos
Kleurweergave-index 80-89
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Lampvorm Peer
Met afstandsbediening Nee
Dimbaar faseaansnijding Ja
Nom. stroom 42 - 42 mA
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Bediening op afstand mogelijk Nee
Lengte 105 mm
Nom. spanning 220 - 240 V
Lampvermogen 8 - 8 W
Filament lamp Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
 
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Stralingshoek 320 - 320 °
Dimbaar faseafsnijding Ja
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 900 lm
Dimbaar Wi-Fi Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 8 kWh
Uitvoering glas/afdekking Helder
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lampaanduiding A-type
Min. aantal schakelcycli 15000
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtstroom 900 - 900 lm
Compatible met Google Assistant Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar Bluetooth Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company