warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 80100036360
  • 
Productvideo's
Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 200lm P45 75mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036360
Productafbeelding
Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 200lm P45 75mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036360
 Vorige

 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 200lm P45 75mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036360 - 80100036360
Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 200lm P45 75mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036360 
BAILEY

Bailey E27 led-lamp filament 922 2200K 200lm P45 75mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100036360

Artikelnr.: 
2850020545
Lev. nr.: 
80100036360
EAN nr.: 
8714681363607
Producttype: 
80100036360

Brutoprijs

€ 14,26 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    BAILEY

    Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m

    Artikelnr.: 2850214958

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    BAILEY

    Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    Artikelnr.: 2850415060

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur zwart 25mm Ø100mm Zwart 139701

    BAILEY

    Bailey Metal Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur zwart 25mm Ø100mm Zwart 139701

    Artikelnr.: 2850214980

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Alu Metaal E27 lamphouder Edisonfitting 139698

    BAILEY

    Bailey Alu Metaal E27 lamphouder Edisonfitting 139698

    Artikelnr.: 2850199428

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Smartcup Decorelement toebehoor verlichting pp ral 3002 Kunststof 40mm Ø150mm Rood 139730

    BAILEY

    Bailey Smartcup Decorelement toebehoor verlichting pp ral 3002 Kunststof 40mm Ø150mm Rood 139730

    Artikelnr.: 2850215003

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 3x0,75mm² 3m

    BAILEY

    Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 3x0,75mm² 3m

    Artikelnr.: 2850214970

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Tradim snoerdimmer led 240V 1 - 70W zwart 145621

    BAILEY

    Bailey Tradim snoerdimmer led 240V 1 - 70W zwart 145621

    Artikelnr.: 2850513702

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Tradim LEDDS6001 dimstabilisator 92100038645

    BAILEY

    Bailey Tradim LEDDS6001 dimstabilisator 92100038645

    Artikelnr.: 2850256201

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Energielabels

Energielabel

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Energielabel
Certificaat

Productdetails



Productdetails

Led filament lampen kan men zien als de moderne duurzame versie van de oude gloeilamp of de halogeenlamp. Met 2200K geven de Wave filament lampen een warme sfeervolle lichtkleur af. Doordat deze lichtbronnen ook dimbaar zijn, kunnen vorm en kleur sfeerbepalend zijn in de ruimtes waar ze toegepast worden. De zgn filamenten van de Wave geven een bijzonder en sierlijk effect. Bovendien zijn ze erg energiezuinig en gaan lang mee.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Kleur behuizing Kleurloos
Kleur Wit
Dimbaar Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 200 lm
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Met afstandsbediening Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Voet E27
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Spanningstype AC
Met schemeringsschakelaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Kleurweergave-index 90-100
Specifieke lichtstroom lamp 67 lm/W
Diameter 45 mm
Lampvorm Bol
Bediening op afstand mogelijk Nee
Nom. stroom 19 - 19 mA
Lengte 75 mm
 
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 3 kWh
Lichtstroom 200 - 200 lm
Nom. spanning 220 - 240 V
Kleurtemperatuur 2200 - 2200 K
Met IFTTT ondersteuning Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Vermogensfactor 0.8
Dimbaar faseaansnijding Ja
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Uitvoering glas/afdekking Helder
Dimbaar Wi-Fi Nee
Lampvermogen 3 - 3 W
Lampaanduiding P45
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Stralingshoek 320 - 320 °
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Filament lamp Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Min. aantal schakelcycli 10000
Dimbaar Bluetooth Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company