Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 142581
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey Led R7s R7s led-lamp 840 4000K 750lm 78mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142581 Bailey Led R7s R7s led-lamp 840 4000K 750lm 78mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142581 Bailey Led R7s R7s led-lamp 840 4000K 750lm 78mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142581 Bailey Led R7s R7s led-lamp 840 4000K 750lm 78mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142581 Bailey Led R7s R7s led-lamp 840 4000K 750lm 78mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142581
 Vorige
 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Bailey Led R7s R7s led-lamp 840 4000K 750lm 78mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142581 - 142581
Bailey Led R7s R7s led-lamp 840 4000K 750lm 78mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142581
Bailey Led R7s R7s led-lamp 840 4000K 750lm 78mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142581
Bailey Led R7s R7s led-lamp 840 4000K 750lm 78mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142581
Bailey Led R7s R7s led-lamp 840 4000K 750lm 78mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142581
BAILEY

Bailey Led R7s R7s led-lamp 840 4000K 750lm 78mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 142581

Artikelnr.: 
2850395508
Lev. nr.: 
142581
EAN nr.: 
8714681425817
Producttype: 
142581

Brutoprijs

€ 18,10 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey R7s lamphouder 78mm 6a 250v t250 250mm keramiek wit 141212

    BAILEY

    Bailey R7s lamphouder 78mm 6a 250v t250 250mm keramiek wit 141212

    Artikelnr.: 2850311901

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    BAILEY

    Bailey WW15031 LED muurdimmer RC inbouw 142678

    Artikelnr.: 2850415060

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Energielabels

Energielabel

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Energielabel
Certificaat

Productdetails



Productdetails

De LED R7s lampen zijn uitermate geschikt als vervanger van de twee-kneeps halogeen lampen. Oorspronkelijk komt dit type lamp voor in bouwlampen, echter worden ze ook steeds vaker toegepast voor algemene verlichting in woningen of horeca gelegenheden. Rondom licht net zoals de halogeenlamp. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +40°C. Voor een optimale performance in lichtopbrengst en levensduur is een open armatuur aanbevolen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen. Deze serie lampen zijn dimbaar (afhankelijk van type dimmer en aantal te dimmen lampen op 1 dimmer).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Dimbaar Ja
Kleur behuizing Wit
Voet R7s
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype AC
Nom. spanning 220 - 240 V
Kleur Wit
Bediening op afstand mogelijk Nee
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Met bewegingssensor Nee
Diameter 28 mm
Lampvorm Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 6 kWh
Met afstandsbediening Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Nom. stroom 30 - 30 mA
Dimbaar faseaansnijding Ja
Met schemeringsschakelaar Nee
Stralingshoek 360 - 360 °
Specifieke lichtstroom lamp 125 lm/W
 
Lengte 78 mm
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 750 lm
Lampvermogen 6 - 6 W
Dimbaar Zigbee Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Filament lamp Nee
Uitvoering glas/afdekking Helder
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Min. aantal schakelcycli 12500
Beschermingsgraad (IP) IP20
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtstroom 750 - 750 lm
Dimbaar Wi-Fi Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company