Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 4099854067686
  • 
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Ledvance Performance E14 classic led-lamp 2700K 470lm 78mm 320° 220V dimbaar Helder glas 4099854067686 - 4099854067686
LEDVANCE

Ledvance Performance E14 classic led-lamp 2700K 470lm 78mm 320° 220V dimbaar Helder glas 4099854067686

Artikelnr.: 
2850552936
Lev. nr.: 
4099854067686
EAN nr.: 
4099854067686
Producttype: 
4099854067686

Brutoprijs

€ 7,36 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Performance E14 led-lamp 2700K 470lm 80mm 320° 220V touch and dim faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854439193

    LEDVANCE

    Ledvance Performance E14 led-lamp 2700K 470lm 80mm 320° 220V touch and dim faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854439193

    Artikelnr.: 2850644190

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Osram PARATHOM® Retrofit CLASSIC P DIM E14 led-lamp 2700K 470lm 78mm 320° 220V dimbaar helder 4058075591196

    OSRAM

    Osram PARATHOM® Retrofit CLASSIC P DIM E14 led-lamp 2700K 470lm 78mm 320° 220V dimbaar helder 4058075591196

    Artikelnr.: 2850472985

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Dimbare LED lampen, minibolvorm. Productkenmerken: Professionele LED-lampen voor lijnspanning. Dimbaar. Levensduur: max. 15.000 u. Stralingshoek: maximaal 300°. Lamp gemaakt van glas. Goede kleurweergave (Ra = 80) en kleurstabiliteit gedurende de volledige levensduur van de lamp. Productvoordelen: Ontwerp, afmetingen en lichtstroom vergelijkbaar met een gloeilamp. Zeer laag energieverbruik. Bestand tegen trillingen. Lampen met innovatieve LED 'filament' technologie. Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd. Kan eenvoudig worden gemonteerd in plaats van gewone gloeilampen. Toepassingsgebieden: Perfect voor decoratieve installaties. Huishoudelijke applicaties. Algemene verlichting. Alleen buiten te gebruiken in geschikte buitenarmaturen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Lampvorm Peer
Stralingshoek 320 - °
Lampvermogen 4.8 - W
Voet E14
Dimbaar Ja
Met bewegingssensor Nee
Lichtstroom 470 - lm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. spanning 220 - V
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 470 lm
Spanningstype AC
Met afstandsbediening Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Kleurweergave-index 80-89
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Kleurtemperatuur 2700 - K
Dimbaar Wi-Fi Nee
Diameter 45 mm
Specifieke lichtstroom lamp 97 lm/W
 
Bediening op afstand mogelijk Nee
Lengte 78 mm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 5 kWh
Min. aantal schakelcycli 100000
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Vermogensfactor 0.7
Uitvoering glas/afdekking Helder
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Nom. stroom 26 - mA
Met IFTTT ondersteuning Ja
Filament lamp Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company