Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Performance E27 led-lamp 4000K 470lm 105mm 300° 220V gematteerd wit 4099854465871
Artikelnr.: 2850644206
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OSRAM
Osram Parathom Classic A E27 led-lamp 4000K 470lm 105mm 300° 220 - 240V gematteerd wit 4058075592056
Artikelnr.: 2850473023
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118021
|
LED-lamp |
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Diameter |
60 mm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
470 lm
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Filament lamp |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
15000 h
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lampaanduiding |
A-type
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
|---|---|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Kleur |
Wit
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
4 kWh
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Lampvermogen |
4 - W
|
| Lampvorm |
Peer
|
| Lengte |
105 mm
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Neutraal wit 3300 - 5300 K
|
| Lichtstroom |
470 - lm
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Stralingshoek |
300 - °
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
117 lm/W
|
| Spanningstype |
AC
|
| Nom. stroom |
32 - mA
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Min. aantal schakelcycli |
100000
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Gematteerd
|
| Vermogensfactor |
0.4
|
| Voet |
E27
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.