Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 4099854248788
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Pin 30 G9 led-lamp 2700K 320lm 49mm 300° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas meerkleurig 4099854248788 Ledvance Pin 30 G9 led-lamp 2700K 320lm 49mm 300° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas meerkleurig 4099854248788 Ledvance Pin 30 G9 led-lamp 2700K 320lm 49mm 300° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas meerkleurig 4099854248788 Ledvance Pin 30 G9 led-lamp 2700K 320lm 49mm 300° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas meerkleurig 4099854248788
 Vorige
 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Ledvance Pin 30 G9 led-lamp 2700K 320lm 49mm 300° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas meerkleurig 4099854248788 - 4099854248788
Ledvance Pin 30 G9 led-lamp 2700K 320lm 49mm 300° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas meerkleurig 4099854248788
Ledvance Pin 30 G9 led-lamp 2700K 320lm 49mm 300° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas meerkleurig 4099854248788
Ledvance Pin 30 G9 led-lamp 2700K 320lm 49mm 300° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas meerkleurig 4099854248788
LEDVANCE

Ledvance Pin 30 G9 led-lamp 2700K 320lm 49mm 300° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas meerkleurig 4099854248788

Artikelnr.: 
2850601055
Lev. nr.: 
4099854248788
EAN nr.: 
4099854248788
Producttype: 
4099854248788

Brutoprijs

€ 13,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Ledvance PIN G9 led-lamp 827 2700K 320lm 52mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder meerkleurig 4099854048586

    LEDVANCE

    Ledvance PIN G9 led-lamp 827 2700K 320lm 52mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder meerkleurig 4099854048586

    Artikelnr.: 2850561782

    

     STK

    Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Energielabels

Energielabel

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Energielabel
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Dimbare LED lampen met retrofit pinfitting G9. Productkenmerken: Dimbaar (met vele gangbare dimmers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim). LED alternatief voor 230V halogeenlampen. Productvoordelen: Goede lichtverdeling in alle richtingen. Zeer lange levensduur van maximaal 25.000 uur. Ideaal voor decoratieve en vrijbrandende applicaties. 5 jaar garantie. Lager energieverbruik dan gloeilampen of halogeenlampen. Toepassingsgebieden: Sfeervolle accentverlichting in het hele huis. Winkels, hotels en restaurants. Alleen buiten te gebruiken in geschikte buitenarmaturen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Nom. spanning 220 - V
Kleur behuizing Grijs
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Kleur Meerkleurig
Spanningstype AC
Kleurtemperatuur 2700 - K
Met bewegingssensor Nee
Nom. stroom 18 - mA
Met schemeringsschakelaar Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 3 kWh
Dimbaar faseaansnijding Ja
Voet G9
Diameter 18 mm
Met afstandsbediening Nee
Lichtstroom 320 - lm
Lengte 49 mm
Dimbaar faseafsnijding Ja
Specifieke lichtstroom lamp 106 lm/W
Dimbaar Zigbee Nee
Kleurweergave-index 80-89
 
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Compatible met Apple HomeKit Nee
Stralingshoek 300 - °
Lampvermogen 3 - W
Filament lamp Nee
Uitvoering glas/afdekking Helder
Min. aantal schakelcycli 100000
Vermogensfactor 0.4
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Dimbaar Wi-Fi Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 320 lm
Dimbaar Bluetooth Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Compatible met Amazon Alexa Nee
Gemiddelde nom. levensduur 25000 h
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company