Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 4058075778672
  • 
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Ledvance Smart+ E27 wifi classic led-lamp 2700K 1521lm 137mm 220° 220V dimbaar gematteerd wit amazon alexa google assistant 4058075778672 - 4058075778672
LEDVANCE

Ledvance Smart+ E27 wifi classic led-lamp 2700K 1521lm 137mm 220° 220V dimbaar gematteerd wit amazon alexa google assistant 4058075778672

Artikelnr.: 
2850513134
Lev. nr.: 
4058075778672
EAN nr.: 
4058075778672
Producttype: 
SMWFA100DG2

Brutoprijs

€ 15,15 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 4 STK , Besteleenheid 4 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Ledvance Smart+ E27 wifi classic a100 led-lamp matglas 2700K 1521lm 141.5mm 215° 0 - 2V dimbaar gematteerd wit amazon alexa google assistant 4058075485471

    LEDVANCE

    Ledvance Smart+ E27 wifi classic a100 led-lamp matglas 2700K 1521lm 141.5mm 215° 0 - 2V dimbaar gematteerd wit amazon alexa google assistant 4058075485471

    Artikelnr.: 2850473564

    

     STK

    Min: 4 STK , Besteleenheid 4 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Classic A met WiFi technologie. Productkenmerken: Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0). Bediening via Google Assistant en Amazon Alexa mogelijk. Networkprotocol: WiFi. Dimbaar. Levensduur: max. 20.000 u. Productvoordelen: Draadloze besturing met app. Montage- en gebruiksvriendelijk. Bevat geen kwik. Toepassingsgebieden: Algemene verlichting. Woonruimte-interieurs. Professioneel (hotels, bars, boetieks, etc.). Alleen buiten te gebruiken in geschikte buitenarmaturen. Technische uitrusting: Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118028
LED-lamp
Met afstandsbediening Nee
Spanningstype AC
Voet E27
Kleur behuizing Wit
Met schemeringsschakelaar Nee
Diameter 70 mm
Specifieke lichtstroom lamp 108 lm/W
Nom. spanning 220 - V
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar Ja
Kleurweergave-index 80-89
Kleur Wit
Bediening op afstand mogelijk Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Lengte 137 mm
Lampvorm Peer
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Lampaanduiding A-type
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Compatible met Google Assistant Ja
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
 
Gemiddelde nom. levensduur 20000 h
Dimbaar Bluetooth Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lampvermogen 14 - W
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Min. aantal schakelcycli 100000
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Wi-Fi Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 14 kWh
Nom. stroom 115 - mA
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 1521 lm
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Compatible met Amazon Alexa Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Vermogensfactor 0.5
Kleurtemperatuur 2700 - K
Stralingshoek 220 - °
Lichtstroom 1521 - lm
Filament lamp Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company